トルネードN スタンドセット PSTシリーズ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル。
操作性の高いタッチ式液晶パネル。
フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。
- 材質
- ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他
- 消費電力(W)
- 100
- 電源
- 専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m
- 本体寸法(mm)
- 136×175×242
- 本体質量(kg)
- 約3
- モーター
- DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)
- 機能
- 正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能
- チャック
- レバー式チャック
- 回転制御
- ブラシレスモーターによるフィードバック制御
- 安全機能
- サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能
- 対応ソフトウェア
- 制御ソフト無
- 内容量
- 1セット
注意
※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレット(アズワン品番:1-5507-02、1-5507-03)は、トルネードNシリーズには使用できません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ











