カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
- SWAGE-LINE(19)
- STMicro(17)
- brembo(11)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(8)
- R&G RACING PRODUCTS(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- Festo(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
- SMC(3)
- ホンダ(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- SEAGATE(シーゲイト)(3)
- 斉藤光学(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ブランドをもっと見る
「st-800」の検索結果

トルネードN用スタンド STシリーズ
アズワン¥29,300税込¥32,2301台当日出荷ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×272×55質量(kg)(ベース) 約8
トルネードN用スタンド STシリーズ
アズワン¥30,400税込¥33,4401台当日出荷ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×306×55質量(kg)(ベース) 約8
トルネードN スタンドセット PSTシリーズ
アズワン¥119,800税込¥131,7801セット翌日出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト無
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ
アズワン¥129,800税込¥142,7801セット翌日出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト有