カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(142)
  • SUS(エスユーエス)(46)
  • SMC(44)
  • STMicro(40)
  • Merck(メルクミリポア)(37)
  • 扶桑精機(35)
  • 吉沼硝子(32)
  • Festo(31)
  • CKD(29)
  • BIG DAISHOWA(23)
  • 谷沢製作所(18)
  • DEWALT(デウォルト)(18)
  • ヤナセ(柳瀬)(18)
  • AFAM(アファム)(15)
  • ユキワ精工(13)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](13)
  • TRUSCO(12)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-8」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルネードN用スタンド STシリーズ アズワントルネードN用スタンド STシリーズアズワン
29,300税込32,230
1台
当日出荷から10日以内出荷
ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×272×55質量(kg)(ベース) 約8
トルネードN用スタンド STシリーズ アズワントルネードN用スタンド STシリーズアズワン
30,400税込33,440
1台
当日出荷から10日以内出荷
ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×306×55質量(kg)(ベース) 約8
ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワンESDシールドバッグ(4層タイプ)アズワン
13,500税込14,850
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ アズワンステンレス乳鉢 浅型 STシリーズアズワン
49,900税込54,890
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ アズワンタッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズアズワン
337,000税込370,700
1台
当日出荷
5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
仕様FSトルク:673.7dyne-cm2付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
ドライブロックバス用アルミブロック アズワンドライブロックバス用アルミブロックアズワン
26,900税込29,590
1台
当日出荷から12日以内出荷
外形寸法(mm)108×108×80
スクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済 アズワンスクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済アズワン
23,900税込26,290
1箱(5袋×10本)
当日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
バリアフィルムバッグ アズワンバリアフィルムバッグアズワン
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
スクリュー管瓶(SCC)(ガンマ線滅菌済) アズワンスクリュー管瓶(SCC)(ガンマ線滅菌済)アズワン
23,200税込25,520
1箱(10本×5袋)
当日出荷から10日以内出荷
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
タッチパネル式粘度計 No.0 スピンドル アズワンタッチパネル式粘度計 No.0 スピンドルアズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷
アズワン品番4-2877-11
ドライブロックバス用試験管濃縮ノズル アズワンドライブロックバス用試験管濃縮ノズルアズワン
92,900税込102,190
1個
当日出荷から12日以内出荷
適合本体ドライブロックバス(EB-303専用)付属バルブロック付流量調整バルブノズル外径(Φmm)1.5ノズル内径(Φmm)1.1
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズアズワン
133,000税込146,300
1台
欠品中
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PSTシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ