カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SPARKFUN(3)
  • SIEMENS(2)
  • TRUSCO(1)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • サンプラテック(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • 増田理化工業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ケニス(1)
  • RS PRO(1)
  • Signalway Antibody(1)
  • Premex(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stirrer」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転子(バリューセット) アズワン

    回転子(バリューセット)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,139税込1,253
    1袋(5個)
    当日出荷
    11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
  • 回転子 アズワン

    回転子

    アズワン(12件のレビュー)
    238税込262
    1個
    当日出荷
  • ミニスターラー アズワン

    ミニスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×1個材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)モーターDCブラシレスモーター
  • パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワン

    パソリナミニスターラー PSシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1個
    当日出荷
    本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
    材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    46,700税込51,370
    1台
    当日出荷
    低速から高速回転の安定度に優れています。
    付属品PTFE回転子(30mm)1個質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 3W型番HS-3BモーターDCモーター撹拌容量(L)50~3000材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)190×160×60アズワン品番1-250-02マグネット強度0.15T
  • レギュラー撹拌子 アズワン

    レギュラー撹拌子

    アズワン(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1箱(10個)
    欠品中
  • マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
    質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
  • マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ

    アズワン
    76,600税込84,260
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
    質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])60~1200撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
  • ミクロスパーテル(ステンレス) アズワン

    ミクロスパーテル(ステンレス)

    アズワン(6件のレビュー)
    188税込207
    1本ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • スリムスターラー KSシリーズ アズワン

    スリムスターラー KSシリーズ

    アズワン
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    小型ながら500mLビーカーが多連で使用可能です。
    材質外装:SUS304電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)コード長さ(m)電源:1.5(2Pプラグ付)撹拌容量500LまでモーターDCブラシモーター(回転軸中心間隔100)回転数100~1700rpm
  • スリムスターラー アズワン

    スリムスターラー

    アズワン
    76,980税込84,678