カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(307)
    • 実験研究用金属板(21)
  • 厨房用品(16)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 医療(10)
  • 物流用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.055(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.12(1)
  • 0.14(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.29(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(7)
  • 0.8(1)
  • 1(9)
  • 1.2(1)
  • 1.5(9)
  • 2(7)
材質
  • SUS304(1)
  • SUS316(2)
長さ(mm)
  • 1000(2)
幅(mm)
  • 1000(2)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(27)
  • ノーブランド(506)
  • (69)
  • 岩田製作所(132)
  • 久宝金属製作所(5)
  • 泰豊トレーディング(4)
  • TRUSCO(423)
  • エスコ(192)
  • 日鉄ステンレス(8)
  • ACE(エース)(36)
  • ERECTA(エレクター)(1,359)
  • マルゼン[厨房機器](1,068)
  • コンサス(697)
  • 大阪魂(529)
  • アサ電子工業(307)
  • オカムラ(岡村製作所)(255)
  • キャニオン(204)
  • SUS(エスユーエス)(201)
  • サカエ(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • レンタル(48)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 板」の検索結果

344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,220税込1,342特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスロート アズワンステンレスロートアズワン(2件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワンパソリナミニスターラー PSシリーズアズワン
8,890税込9,779
1個
当日出荷
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
試験管立台Z型 アズワン試験管立台Z型アズワン(7件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
ステンレス試験管立 アズワンステンレス試験管立アズワン(4件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
撹拌羽根(SUS304製) アズワン撹拌羽根(SUS304製)アズワン(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
板厚(mm)0.8適合シャフト径(Φmm)8
ステンレスメッシュ アズワンステンレスメッシュアズワン(1件のレビュー)
15,060税込16,566
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ウルトラスターラー MSシリーズ アズワンウルトラスターラー MSシリーズアズワン
109,000税込119,900
1個
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!
タイプデジタル・タイマー付き寸法(mm)180×180×99撹拌容量(L)20モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個材質天板・本体外装/SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)アズワン品番1-5917-42
ドライマックス用 アズワンドライマックス用アズワン
27,200税込29,920
1個
当日出荷
仕様上・中段用材質ステンレス(SUS430)
実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mm アズワン実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mmアズワン
73,500税込80,850
1個
当日出荷
実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン
材質SUS304寸法(mm)370×370×512質量(kg)6.2耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き)棚間隔(mm)420キャスター径(Φmm)50収納時寸法(mm)370×92×512アズワン品番1-5994-11棚板寸法(mm)350×350(天板・底板)総耐荷重(kg)約30
消音庫 Xシリーズ アズワン消音庫 Xシリーズアズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷
騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム外寸(mm)630×457×650内寸(mm)550×350×550アズワン品番3-9135-02
イーブンシェルフ AHL アズワンイーブンシェルフ AHLアズワン
42,500税込46,750
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1600タイプ奥行(mm)613棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
ステンレス薬品庫 アズワンステンレス薬品庫アズワン
599,000税込658,900
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)棚板寸法(mm)715×402棚受ピッチ(mm)30(20段)
セフティキャビネット(鍵付き) アズワンセフティキャビネット(鍵付き)アズワン
174,000税込191,400
1台
当日出荷
ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個材質(レール)スチール材質(本体)ステンレス(SUS304)
ステンレス薬品庫 SN・SGセット アズワンステンレス薬品庫 SN・SGセットアズワン
467,000税込513,700
1個
当日出荷
仕様中棚サイズ(mm):SN/435×435×20、SG/875×250×20材質ステンレス(SUS304)質量(kg)75ピッチ(mm)115(6段)構造SN/観音開き(錠付き)・棚板4枚(高さ調節可能)内寸法(mm)SN/435×435×810(×2室)、SG/875×250×805外寸(mm)900×500×1800型番SN・SGセットアズワン品番3-1122-12
セパレトホットプレート アズワンセパレトホットプレートアズワン
111,000税込122,100
1個
当日出荷
仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
クールプレート クール CP-150シリーズ アズワンクールプレート クール CP-150シリーズアズワン
87,900税込96,690
1台
当日出荷
プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.5電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×211×108安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)最大消費電力(W)250設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-01
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
130,000税込143,000
1個
欠品中
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
高温ホットプレート アズワン高温ホットプレートアズワン
285,000税込313,500
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
42,900税込47,190
1個
当日出荷から翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム形状水槽:丸型電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ アズワングローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズアズワン
125,000税込137,500
1台
当日出荷
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。
仕様制電タイプ付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)制電PVC、フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30アズワン品番4-6183-01底面の幅(mm)665×420
紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様) アズワン紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)アズワン
405,000税込445,500
1台
当日出荷
ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別棚板仕様
ワークボックス アズワンワークボックスアズワン
76,700税込84,370
1個
当日出荷
仕様ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムサッシ、棚板/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5本体サイズ(mm)600×450×620アズワン品番3-4064-34開口部(mm)Φ120、天然ゴム切り込み付き
ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズ アズワンステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズアズワン
37,600税込41,360
1台
当日出荷
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き耐荷重(kg/段)20取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
ステンレスヘビーワゴン アズワンステンレスヘビーワゴンアズワン
60,100税込66,110
1台
当日出荷
重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430シルバー段数2段耐荷重(kg)50/段キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪ストッパーキャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)50引出しなし
サイエンスオートクレーブ(16L) アズワンサイエンスオートクレーブ(16L)アズワン
358,000税込393,800
1台
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
縦型超音波洗浄器 MUC-E アズワン縦型超音波洗浄器 MUC-Eアズワン
213,000税込234,300
1台
当日出荷
大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
発振周波数(kHz)28出力(W)150水槽容量(L)約26槽内寸法(mm)200×200×650材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)質量(kg)約25電源(V)AC100 50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)保証期間3年外寸法(mm)410×330×815付加機能-回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾アズワン品番1-1640-02材質(水槽)ステンレス(SUS304)給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
縦型超音波洗浄器 MUC アズワン縦型超音波洗浄器 MUCアズワン
298,000税込327,800
1台
当日出荷
大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。MUC-ZJTは、定量注水・オーバーフロー注水の2モード洗浄や自動給排水機能、タイマー機能などが充実しています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28出力(W)150水槽容量(L)約26槽内寸法(mm)200×200×650材質(本体)ステンレス(SUS430)付加機能自動給排水機能、注水制御(定量注水/オーバーフロー注水)、運転切換(自動運転/手動運転)、洗浄時間設定(1~99分)、洗浄回数設定(1~9回)、安全機能(水位センサーによる水位異常時停止機能)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)質量(kg)約25電源(V)AC100 50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)保証期間3年外寸法(mm)410×330×815回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾アズワン品番1-1640-01材質(水槽)ステンレス(SUS304)給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
インキュベーター ステンレスタイプ アズワンインキュベーター ステンレスタイプアズワン
160,000税込176,000
1台
当日出荷
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
流し台 アズワン流し台アズワン
129,800税込142,780
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
高さ(mm)背板:100
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン
207,000税込227,700
1台
当日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿度測定用センサー材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
スタンダードデシケーター(Ut-Lab) アズワンスタンダードデシケーター(Ut-Lab)アズワン
47,500税込52,250
1個
当日出荷
本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10総耐荷重(kg)10
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
3,990税込4,389
1本
当日出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS316L●線径:0.14●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-55
ステンレスワゴン アズワンステンレスワゴンアズワン
38,700税込42,570
1台
当日出荷
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)有効作業面:レギュラータイプ/447×297、ラージタイプ/597×397高さ(mm)809奥行(mm)410間口(mm)610キャスター(mm)Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)耐荷重(kg)20/段取付ピッチ(mm)棚板:51.8
イーブンシェルフ AHL アズワンイーブンシェルフ AHLアズワン
41,500税込45,650
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1400タイプ奥行(mm)613棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
器具乾燥ラックセット バスケット引出し式 アズワン器具乾燥ラックセット バスケット引出し式アズワン
104,000税込114,400
1セット
当日出荷
手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。
その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03)セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC質量(kg)約25サイズ(mm)900×450×1800アズワン品番4-5073-01
セフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズ アズワンセフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズアズワン
224,000税込246,400
1個
当日出荷
付属品棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
ステンレス薬品保管庫 アズワンステンレス薬品保管庫アズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
仕様棚板取り付けピッチ(mm):30材質(本体)ステンレス(SUS430)
ハイテンプオーブン アズワンハイテンプオーブンアズワン
326,000税込358,600
1台
当日出荷
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流プログラム機能16ステップ8パターン最高温度到達時間約120分棚段数2付属品棚板レール・棚板 2セット安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカータイマ機能時計機能付きウィークリータイマー温度制御3段PID制御、SSR出力保証期間3年内装ステンレス(SUS310)外装スチール
防滴ホットプレート アズワン防滴ホットプレートアズワン
204,000税込224,400
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11.8(コントロール部含む)材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPRW-4030安全装置過電流保護電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-661-01
sus玉特集