カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(221)
  • 制御機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(36)
  • エスコ(655)
  • 大阪魂(370)
  • ジーエルサイエンス(283)
  • 水本機械製作所(241)
  • 大阪サニタリー(235)
  • SMC(187)
  • LAMP(スガツネ工業)(182)
  • ヤガミ(163)
  • フジキン(136)
  • 鹿島化学金属(UKB)(136)
  • 潤工社(131)
  • ノーブランド(131)
  • コンサス(124)
  • 長野計器(121)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • セイキ製作所(88)
  • トップウォーター(78)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 316」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)

    アズワン
    9,690税込10,659
    1巻(5m)
    当日出荷
    洗浄済みですのでそのまま使用できます。
    材質ステンレス(SUS316)
  • ステンレス板 SUS316L 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS316L 10枚入

    アズワン
    4,750税込5,225
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS316L表面仕上げ2B
  • ステンレス板 SUS316 2B 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS316 2B 10枚入

    アズワン
    4,790税込5,269
    1袋(10枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS316表面仕上げ2B
  • ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)250/1600メッシュ アズワン

    ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)250/1600メッシュ

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    7日以内出荷
    糸径(Φmm)Φ0.055/0.037アズワン品番3-5146-09粒子径(μm)(通過)11
  • Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃ アズワン

    Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃

    アズワン
    12,300税込13,530
    1個
    当日出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
    仕様オメガコネクター付き材質シース:SUS316、リード線:ビニールタイプSUS316ロングシースタイプ温度範囲(℃)0~650センサータイプK熱電対リード線長さ(m)2
  • Kシース熱電対(SUS316タイプ)800℃ アズワン

    Kシース熱電対(SUS316タイプ)800℃

    アズワン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワン

    ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ

    アズワン
    12,700税込13,970
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水加熱に適しています。
    材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
  • ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ アズワン

    ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ

    アズワン
    12,800税込14,080
    1本
    翌々日出荷
    水加熱に適しています。
    材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付)容量(W)500アズワン品番1-8779-22
  • Kシース熱電対(SUS316タイプ)750℃ アズワン

    Kシース熱電対(SUS316タイプ)750℃

    アズワン
    14,256税込15,682
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    センサータイプK熱電対
  • ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ アズワン

    ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ

    アズワン
    129,999税込142,999
    1個
    7日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
  • Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付

    アズワン
    24,300税込26,730
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
    校正証明書一般校正
  • ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL アズワン

    ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL

    アズワン
    399,999税込439,999
    1個
    7日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。 ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。 オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。 ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。 採取方法は画像をご参照ください。
    仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kgアズワン品番67-5203-02
  • Kシース熱電対(SUS316タイプ)900℃ アズワン

    Kシース熱電対(SUS316タイプ)900℃

    アズワン
    20,700税込22,770
    1個
    12日以内出荷
    種別Φ8.0×1000mmセンサータイプK熱電対アズワン品番3-5398-01
  • Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    26,800税込29,480
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
    校正証明書一般校正(英語)
  • Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズ アズワン

    Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズ

    アズワン
    26,800税込29,480
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ 校正書類3点セット

    アズワン
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    校正証明書一般校正
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ 校正書類3点セット

    アズワン
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    校正証明書一般校正
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ 校正書類3点セット

    アズワン
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    材質(シース)SUS316シース外径(Φmm)3.2校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット

    アズワン
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番64-3723-44シース外径(Φmm)8シース長(mm)1000校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
  • フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ

    アズワン
    12,300税込13,530
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8

    アズワン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738アズワン品番67-6843-29
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2

    アズワン
    9,890税込10,879
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2746アズワン品番67-6843-30
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4

    アズワン
    6,490税込7,139
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2649アズワン品番67-6843-13
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2711アズワン品番67-6843-27
  • MEISTERピンセット アズワン

    MEISTERピンセット

    アズワン
    5,643税込6,207
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。耐熱温度※1は約500℃です。
    材質SA(耐酸鋼)製
  • 手動式ペールポンプ アズワン

    手動式ペールポンプ

    アズワン
    24,948税込27,443
    1個
    翌々日出荷
    接液部はステンレス(SUS316製)で耐食性に優れています。
    付属品PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm材質本体/ステンレス(SUS316)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)全長(mm)600規格【アダプター】NPT2インチ外径(Φmm)【吐出部】13吐出量200mL/ストロークアズワン品番3-6236-01粘度(cP)【使用流体】1000以下
  • 細型シースT熱電対 アズワン

    細型シースT熱電対

    アズワン
    11,600税込12,760
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
    材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2センサータイプT熱電対材質(シース)SUS316接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)補償導線:1
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    4,220税込4,642
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 投込みヒーター アズワン

    投込みヒーター

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
  • ステンV字スパチュラ アズワン

    ステンV字スパチュラ

    アズワン
    29,900税込32,890
    1個
    5日以内出荷
    半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。オールSUS316製です。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
    全長(cm)23
  • ステン半固形物サンプラー マキシ 2.5×20×30.5cm アズワン

    ステン半固形物サンプラー マキシ 2.5×20×30.5cm

    アズワン
    35,999税込39,599
    1個
    5日以内出荷
    半固形物をより多く水平方向に多量採取するサンプラーです。半円状のオールSUS316製で、採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
    長さ(mm)200(採取部)全長(mm)305(外筒)質量(g)480アズワン品番64-9345-78外筒外径(Φmm)25
  • ドラフト用ホットプレート アズワン

    ドラフト用ホットプレート

    アズワン
    195,000税込214,500
    1台
    当日出荷
    ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
    仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)最高温度(℃)280プレート寸法(mm)400×300センサーK熱電対安全装置漏電ブレーカー 15Aヒーターシーズヒーター1400Wアズワン品番4-1723-01
  • PSFミニインラインガスフィルター 1/16" アズワン

    PSFミニインラインガスフィルター 1/16"

    アズワン
    2,299税込2,529
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
    形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L
  • 投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズ アズワン

    投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズ

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個
    61日以内出荷
    材質【加熱部】SUS316L(水・オイル兼用)
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ JCSS校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ JCSS校正証明書付

    アズワン
    97,400税込107,140
    1個
    61日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    校正証明書JCSS校正
  • ステン半固形物サンプラー ミニ 10mL アズワン

    ステン半固形物サンプラー ミニ 10mL

    アズワン
    31,999税込35,199
    1個
    4日以内出荷
    バター、ワックスやグリス等の半固形物やアイスクリーム等の軟らかい凍結物を水平方向に少量採取するサンプラーで、外筒と取出棒のセットです。オールSUS316製で、先端部は採取物に挿入しやすいテーパー形状の穴径9mmです。外筒を採取物に捻じ込んだ後、そのまま抜き取り、格納された採取物を付属の取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
    長さ(mm)200(採取部)全長(mm)230(外筒)質量(g)350採水量(mL)最大10アズワン品番64-9345-74外筒外径(Φmm)12
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ JCSS校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ JCSS校正証明書付

    アズワン
    94,700税込104,170
    1個
    61日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    校正証明書JCSS校正
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ JCSS校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ JCSS校正証明書付

    アズワン
    96,300税込105,930
    1個
    61日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    校正証明書JCSS校正