カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • 医療(11)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(30)
  • 大阪魂(393)
  • エスコ(162)
  • LAMP(スガツネ工業)(124)
  • TRUSCO(119)
  • SUS(エスユーエス)(111)
  • メディアカバーマーケット(102)
  • UK(三宝)(98)
  • 水本機械製作所(93)
  • 鹿島化学金属(UKB)(84)
  • KITZ(キッツ)(71)
  • ノーブランド(68)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • AIOULE(ふじわら)(58)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(57)
  • イマオコーポレーション(52)
  • TKG(51)
  • 栃木屋(50)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(49)
  • 岩田製作所(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 90」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス試験管立 アズワン

    ステンレス試験管立

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥2,713税込¥2,984
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • カラータワシ アズワン

    カラータワシ

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    材質ブラシ/PP(ポリプロピレン)、留め金具/ステンレス(SUS304)寸法(mm)150×90×53繰り返し・詰め替え対応
  • オールステンレス製杓子 アズワン

    オールステンレス製杓子

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 傾斜型試験管立て アズワン

    傾斜型試験管立て

    アズワン
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1個
    当日出荷
    傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 鉗子立(手なし) アズワン

    鉗子立(手なし)

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥3,861税込¥4,247
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    ¥12,000~税込¥13,200~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • ステンレスカットリング アズワン

    ステンレスカットリング

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1個
    当日出荷
    操作しやすい上面操作パネル型です
    材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz
  • 逆止弁ポリアセタール アズワン

    逆止弁ポリアセタール

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,570税込¥3,927
    1袋(2個)
    当日出荷
    液体・気体の逆流を防ぎます。
    材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
  • ステン万能缶 アズワン

    ステン万能缶

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,673税込¥5,140
    1個
    当日出荷
    材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス板厚t(mm)0.7
  • ディスポカップラック アズワン

    ディスポカップラック

    アズワン
    ¥8,060税込¥8,866
    1個
    当日出荷
    積み重ねてスペースを有効利用。 ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。 ビーカーやボトルの収納にも適しています。
    材質ステンレス(SUS304)収納数10個
  • 電池式スターラー アズワン

    電池式スターラー

    アズワン
    ¥39,000税込¥42,900
    1台
    当日出荷
    電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
    付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90アズワン品番1-262-01磁力0.16T
  • スリムシャーレラック アズワン

    スリムシャーレラック

    アズワン
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷
    インキュベータや冷蔵庫等に収納できます。シャーレの取り出しが容易な構造です。段積みが可能で、作業スペースを確保します。
    材質ステンレス(SUS304)収納量(mm)可能シャーレ:Φ90×15(6枚/列)、Φ90×20(4枚/列)
  • ステンレスクリップ アズワン

    ステンレスクリップ

    アズワン
    ¥3,690~税込¥4,059~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)最大開き(mm)【クリップ】23
  • シャーレラック アズワン

    シャーレラック

    アズワン
    ¥7,590~税込¥8,349~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス製クーリングバス アズワン

    ステンレス製クーリングバス

    アズワン
    ¥26,300税込¥28,930
    1個
    当日出荷
    真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
    仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • レジオネラ属菌自主検査キット本体 アズワン

    レジオネラ属菌自主検査キット本体

    アズワン
    ¥104,000税込¥114,400
    1個
    当日出荷
    仕様検出範囲(mL):50CFU/100~1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304)質量(kg)ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g電圧入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A電源ニッケル水素充電池(内蔵)電源コード(m)2サイズ(mm)ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58アズワン品番1-7294-01
  • ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm アズワン

    ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥6,039税込¥6,643
    1本
    当日出荷
    頑丈でさびにくい、良品質のステンレスを使用しています。 1K102は掴みやすい斜めの角度になっています。 1K002はトゲや破片など、食い込んでいるものを掴むのに適しています。
    材質ステンレス(SUS304L)全長(mm)97アズワン品番0-9821-01
  • スピニングボトルブラシ アズワン

    スピニングボトルブラシ

    アズワン
    ¥1,802税込¥1,982
    1本
    当日出荷
    クランク回転タイプの洗浄ブラシです。 ボトル、瓶の洗浄に効果的です。
    材質毛種/ナイロン・針金/ステンレス(SUS304)毛材ナイロン・針金
  • シャーレスタンド アズワン

    シャーレスタンド

    アズワン
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    試料入りのシャーレをそのままインキュベータに入れる事ができます。 オートクレーブ可能です。
    材質ステンレス(SUS304)収納枚数(枚)6
  • 逆さ置き対応シャーレラック アズワン

    逆さ置き対応シャーレラック

    アズワン
    ¥8,720税込¥9,592
    1個
    当日出荷
    シャーレをまとめて逆さにできます。シャーレ収納後まとめて上下を逆さにし、インキュベータに入れることができるので効率よく菌検査ができます。開閉可能なフタが上下に付いているので、 どちらからでもシャーレが取り出せます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)145×100×157適合サイズ(Φmm)シャーレ:90シャーレ収納数(枚)10枚(シャーレ高さ:15mmの場合)アズワン品番2-4217-01
  • 超音波洗浄器用架台 アズワン

    超音波洗浄器用架台

    アズワン
    ¥24,750~税込¥27,225~
    1個
    当日出荷
    材質架台/ステンレス※1、カゴ/PP(ポリプロピレン)
  • ガードル棒 アズワン

    ガードル棒

    アズワン
    ¥2,228~税込¥2,451~
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ピンセット RUBIS アズワン

    ピンセット RUBIS

    アズワン
    ¥7,000税込¥7,700
    1本
    翌々日出荷
    掴みやすい斜めの角度になっています。 オートクレーブ不可。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)97アズワン品番7-4807-01
  • 計量カップ Uー56 500mL アズワン

    計量カップ Uー56 500mL

    アズワン
    ¥4,178税込¥4,596
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)サイズ90×125mm容量(mL)500アズワン品番0-1775-01
  • 角型滅菌カスト(フタ・底 開閉式) KKシリーズ アズワン

    角型滅菌カスト(フタ・底 開閉式) KKシリーズ

    アズワン
    ¥12,276税込¥13,504
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • キックバケツ Φ390×248mm 3026 アズワン

    キックバケツ Φ390×248mm 3026

    アズワン
    ¥40,590税込¥44,649
    1台
    翌々日出荷
    仕様バケツ付き材質ステンレス(SUS304)容量(L)10キャスターΦ50mm(ストッパー無し)アズワン品番0-231-01径(mm)×高さ(mm)Φ390×248(間口Φ259)
  • 湿布缶(深型) アズワン

    湿布缶(深型)

    アズワン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 鉗子立(手付) アズワン

    鉗子立(手付)

    アズワン
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • カラーピンセット RUBIS アズワン

    カラーピンセット RUBIS

    アズワン
    ¥5,455~税込¥6,001~
    1本
    翌々日出荷
    クラシックタイプは掴みやすい斜めの角度になっています。ポインタータイプは先端が尖っていて、細かい作業に適してます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TAシリーズ)

    アズワン
    ¥137,000税込¥150,700
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
    用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
  • ミキサー アズワン

    ミキサー

    アズワン
    ¥90,000税込¥99,000
    1個
    翌々日出荷
    ボール型容器が回転し、試料を混合します。 容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。 タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。 回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。 ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
    材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])4~56電源AC100V、50/60Hz回転制御フィードバック制御電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付)タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
  • ニューカスト(フィルター式角型) アズワン

    ニューカスト(フィルター式角型)

    アズワン
    ¥39,699~税込¥43,669~
    1個
    8日以内出荷から43日以内出荷
    ワンタッチでフタの着脱が可能です。滅菌3ヶ月後でも無菌性を保つことができます。卵形の止め具はフタの密閉性を高めます。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム、フィルター/綿
  • 小動物用マイクロ剪刀 アズワン

    小動物用マイクロ剪刀

    アズワン
    ¥36,900税込¥40,590
    1個
    9日以内出荷
  • 超音波洗浄器用架台 アズワン

    超音波洗浄器用架台

    アズワン
    ¥21,780税込¥23,958
    1台
    10日以内出荷
    ・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
  • エアーミキサー アズワン

    エアーミキサー

    アズワン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム