カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(283)
  • FA担当者のオススメ新商品(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • メカニカル部品(26)
  • 物流用品(22)
  • 厨房用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 建築金物(5)
  • 保管用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus-900」の検索結果

520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスシステムスタンド SUS-900 テラオカ(ANEX)

    ステンレスシステムスタンド SUS-900

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
    トラスコ品番413-9666材質ステンレス(SUS304)幅(mm)900質量(kg)11.7サイズ高さ(mm)1000奥行(mm)437
  • ステンレス長蝶番(薄口) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(薄口)

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
    用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワゴン 米澤器械工業

    ステンレスワゴン

    米澤器械工業(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    溶接構造で耐久性があります。 4方向にこぼれ止めがついています。 キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール高さ(mm)810キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)50
  • ステンレスシステムスタンド 三商

    ステンレスシステムスタンド

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
    材質SUS304タイプシングルタイプ
  • 中量用棚受け 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量用棚受け

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    棚受け(小)天板用棚受け。
    グリーングリーン購入法適合
  • オールステンSスタンド( SUS) TGK(東京硝子器械)

    オールステンSスタンド( SUS)

    TGK(東京硝子器械)
    125,800税込138,380
    1個
    9日以内出荷
    すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
  • イージーアングル AN-L-40W-SUS 両穴アングル【ステンレス】 I-VALUE

    イージーアングル AN-L-40W-SUS 両穴アングル【ステンレス】

    I-VALUE
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
    材質ステンレス長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
  • イージーアングル AN-L-40S-SUS 片穴アングル【ステンレス】 I-VALUE

    イージーアングル AN-L-40S-SUS 片穴アングル【ステンレス】

    I-VALUE
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
    材質ステンレス長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種片面長穴
  • フレキシブルホース(SUSユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(SUSユニオン付)

    昌栄産業
    7,598税込8,358
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付)

    昌栄産業
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)

    昌栄産業
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(ALLSUSニップル付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(ALLSUSニップル付)

    昌栄産業
    5,598税込6,158
    1本
    8日以内出荷
    両端にSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(ALLSUS SNF付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(ALLSUS SNF付)

    昌栄産業
    7,798税込8,578
    1本
    8日以内出荷
    両端にSUS304メタルタッチ金具付(袋ナット+メスアダプター付)のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、SNF部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(ALLSUS SNM付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(ALLSUS SNM付)

    昌栄産業
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    両端にSUS304メタルタッチ金具付(袋ナット+オスアダプター付)のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、SNM部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • パンチングテーブルSUS304 900X700HL TRUSCO

    パンチングテーブルSUS304 900X700HL

    TRUSCO
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8584種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)24高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
  • パンチングテーブルSUS304 900X600#400 TRUSCO

    パンチングテーブルSUS304 900X600#400

    TRUSCO
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8487種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
  • パンチングテーブルSUS304 900X700#400 TRUSCO

    パンチングテーブルSUS304 900X700#400

    TRUSCO
    259,800税込285,780
    1台
    8日以内出荷
    天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8495種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)24高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
  • パンチングテーブルSUS304 900X600HL TRUSCO

    パンチングテーブルSUS304 900X600HL

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
    天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8576種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
  • ステンレス作業台 片面引出付 間口900×奥行600×高さ800 米澤器械工業

    ステンレス作業台 片面引出付 間口900×奥行600×高さ800

    米澤器械工業
    179,800税込197,780
    1台
    32日以内出荷
    ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています。 レールは、品質の高いアキュライドレールを採用しています。 旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した静音キャスターを採用しています。
    仕様●間口(mm):900●奥行(mm):600●高さ(mm):800●均等荷重(kg):80●キャスター径(mm):75●引出し(個):2●引出し内寸(mm)間口:352●引出し内寸(mm)奥行:413●引出し内寸(mm)深さ:103●引出し数:2●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304)、キャスター金具/スチール製、キャスター/Φ75ゴム車輪、引出レール/スチール製(アキュライド製)●原産国:日本●コード番号:362-6844アズワン品番67-5656-32
  • Kシース熱電対(SUS316タイプ)900℃ アズワン

    Kシース熱電対(SUS316タイプ)900℃

    アズワン
    20,700税込22,770
    1個
    12日以内出荷
    種別Φ8.0×1000mmセンサータイプK熱電対アズワン品番3-5398-01
  • パンチングテーブルSUS304 1800X900HL TRUSCO

    パンチングテーブルSUS304 1800X900HL

    TRUSCO
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8568種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)39高さ(mm)750奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
  • パンチングテーブルSUS304 1800X900#400 TRUSCO

    パンチングテーブルSUS304 1800X900#400

    TRUSCO
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8479種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)39高さ(mm)750奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
  • SUS304保管庫 H900オープン TRUSCO

    SUS304保管庫 H900オープン

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    付属品棚板2枚仕様完成品適合ベース:TSB-60Hトラスコ品番462-1425材質ステンレス(SUS304)質量(kg)39高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50
  • SUS304保管庫 H900引き違い TRUSCO

    SUS304保管庫 H900引き違い

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    付属品棚板2枚仕様完成品適合ベース:TSB-60Hトラスコ品番462-1433材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45.5高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50
  • オールステンレス(SUS304)作業台900X750X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台900X750X740

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8886種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)31高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)900均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台900X600X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台900X600X740

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8819種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)27高さ(mm)740奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • SUS304保管庫 H900ガラス引き違い TRUSCO

    SUS304保管庫 H900ガラス引き違い

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    付属品棚板2枚仕様完成品適合ベース:TSB-60Hトラスコ品番462-1387材質ステンレス(SUS304)質量(kg)47.5高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-9432種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)54高さ(mm)740奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3421種別組立式形状H型枠質量(kg)52高さ(mm)740奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2930種別組立式形状H型枠質量(kg)53高さ(mm)900奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax900L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax900L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5675アズワン品番67-5644-18
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax900L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax900L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5668アズワン品番67-5643-09
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax900L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax900L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7297アズワン品番67-5642-72
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax900L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax900L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5648アズワン品番67-5642-36
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax900L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax900L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    47,980税込52,778
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8854アズワン品番67-5644-54
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax900L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax900L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7216アズワン品番67-5641-99
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax900L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax900L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7282アズワン品番67-5643-45
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax900L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax900L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8845アズワン品番67-5643-81
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット

    アズワン
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番64-3723-44シース外径(Φmm)8シース長(mm)1000校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
  • 軽荷重用台車 コンパクト台車 900X600 SUSΦ100ウレタン車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    軽荷重用台車 コンパクト台車 900X600 SUSΦ100ウレタン車

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷
    キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS307製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。 荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様です。 MCナイロン車に変更したオートクレーブ対応もあります。 製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。
    仕様●長さ(mm):900●高さ(mm):157●ハンドル高さ(mm):835●ハンドル組立品●固定ハンドルタイプ●キャスター金具ステンレスタイプ●シリコン製コーナーバンパー付●原産国:日本●コード番号:252-2582幅(mm)600材質/仕上【本体】ステンレス(SUS304)、【車輪】ウレタン、【ハンドル】ステンレス(SUS304-25ΦX2.0t)材質(本体)ステンレス(SUS304)奥行(mm)900キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)150ストッパーありキャスター径(Φmm)100アズワン品番67-5570-59
...