カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ERECTA(エレクター)(35)
- 南電機(5)
- POP1(5)
- アサダ(4)
- 友屋(4)
- 千葉工業所(3)
- 三菱電機(2)
- ADVANTEC(2)
- 井筒製作所(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- キャニオン(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 第一計器(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- アメリカン電機(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「sus-ps」の検索結果

【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
コンパクトクールインキュベーター
アズワン¥94,900税込¥104,3901台当日出荷ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。付属品網板×1枚材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2網サイズ(mm)200×145温度センサーK型熱電対温度制御PID制御外寸法(mm)270×210×260温度設定範囲(℃)12~50アズワン品番1-6112-01庫内寸法(mm)220×160×130対流方式強制対流方式温度分布精度±1.5℃
ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ
アズワン¥129,999~税込¥142,999~1個4日以内出荷から7日以内出荷T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。