カテゴリ
- 科学研究・開発用品(63)
- 制御機器(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 物流用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(20)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(154)
- ERECTA(エレクター)(75)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- SMC(16)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
- エスコ(32)
- エバラポンプ(荏原製作所)(15)
- コノエ(12)
- テクノフレックス(288)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(22)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- 三菱電機(13)
- 南電機(25)
- 寺田ポンプ製作所(17)
- 水本機械製作所(18)
- 第一機材(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
「sus200」の検索結果
特価
関連キーワード

ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H
アズワン¥45,900税込¥50,4901個14日以内出荷I型専用の架台です。仕様I型用材質SUS304寸法(mm)500×300×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-01
ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H
アズワン¥63,100税込¥69,4101個16日以内出荷IV型専用の架台です。仕様IV型用材質SUS304寸法(mm)800×400×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-04
ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H
アズワン¥57,500税込¥63,2501個18日以内出荷III型専用の架台です。仕様III型用材質SUS304寸法(mm)600×400×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-03
ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H
アズワン¥49,100税込¥54,0101個20日以内出荷II型専用の架台です。仕様II型用材質SUS304寸法(mm)600×300×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-02
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD
アズワン¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から4日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ
アズワン¥37,980税込¥41,7781個当日出荷視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
細型シースT熱電対
アズワン¥11,600~税込¥12,760~1本当日出荷K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2センサータイプT熱電対材質(シース)SUS316接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)補償導線:1
パソリナコンパクトハンディークーラー
アズワン¥170,000税込¥187,0001台当日出荷水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。電源単相AC100V±10% 50/60Hz温度範囲(℃)-20~+30
トルネードN用スタンド STシリーズ
アズワン¥29,200~税込¥32,120~1台当日出荷ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×306×55質量(kg)(ベース) 約8
セパレトホットプレート
アズワン¥111,000税込¥122,1001個当日出荷仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ
アズワン¥26,900~税込¥29,590~1枚当日出荷から17日以内出荷通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
トルネードN用スタンド STシリーズ
アズワン¥28,000~税込¥30,800~1台当日出荷ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×272×55質量(kg)(ベース) 約8
温水・冷却装置用 外部センサー
アズワン¥16,100税込¥17,7101本当日出荷適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N種別外部センサー仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付)アズワン品番1-5469-11
ドラム缶用台車 200L用
アズワン¥72,900税込¥80,1901台翌々日出荷重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。 耐食性に優れたSUS304を採用しています。 Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。 足元2箇所にストッパー付き。仕様200L用材質本体/SUS304耐荷重(kg)(均等)350~400キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40)アズワン品番4-1732-01
【レンタル】ナノバブル発生装置
アズワン¥9,598~税込¥10,558~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)採水量最大4L/回
【レンタル】デジタル卓上型温度調節器
アズワン¥3,098~税込¥3,408~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。寸法(mm)135×150×94温度表示精度±1%(FS)+1digitまたは3℃の大きい方の値温度設定範囲(℃)0~399
■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F
アズワン¥33,400税込¥36,7401個翌々日出荷通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。 視認性に優れた白色LCDを採用しています。 端子止めの出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大7A(AC220V)まで可能なタイプです。仕様●設定範囲(℃):0~500●センサータイプ:K熱電対●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:M4ねじ端子●接続容量:MAX7A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC220V 50/60Hz●K熱電対仕様●ステンレスシース型(SUS304)●サイズ:Φ3.2mm×200mm●ケーブル長:1.9m●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。アズワン品番1-6124-11-90
簡易型クリーンブース
アズワン¥83,500~税込¥91,850~1個翌々日出荷視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)吹出風速約0.5m/s
VOLTEGAパワースターラー
アズワン¥97,600税込¥107,3601個翌々日出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
ウォーターバススターラー WBS6Pro
アズワン¥69,900税込¥76,8901式5日以内出荷ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 校正証明書付
アズワン¥15,900税込¥17,4901本9日以内出荷から99日以内出荷M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。校正証明書一般校正
K熱電対 シース シース部径Φ1.6mm KTOシリーズ 校正証明書付
アズワン¥15,500税込¥17,0501本9日以内出荷M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。校正証明書一般校正
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付
アズワン¥15,500税込¥17,0501本9日以内出荷M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。校正証明書一般校正
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら