カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(63)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • テクノフレックス(288)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(154)
  • ERECTA(エレクター)(75)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
  • エスコ(33)
  • 旭計器工業(32)
  • 南電機(25)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(21)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • 水本機械製作所(18)
  • SMC(16)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(15)
  • 三菱電機(15)
  • 寺田ポンプ製作所(14)
  • 第一機材(13)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus200」の検索結果

68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥2,600~税込¥2,860~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H アズワン

    ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H

    アズワン
    ¥45,900税込¥50,490
    1個
    12日以内出荷
    I型専用の架台です。
    仕様I型用材質SUS304寸法(mm)500×300×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-01
  • ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H アズワン

    ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H

    アズワン
    ¥63,100税込¥69,410
    1個
    14日以内出荷
    IV型専用の架台です。
    仕様IV型用材質SUS304寸法(mm)800×400×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-04
  • ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H アズワン

    ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H

    アズワン
    ¥57,500税込¥63,250
    1個
    16日以内出荷
    III型専用の架台です。
    仕様III型用材質SUS304寸法(mm)600×400×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-03
  • ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H アズワン

    ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H

    アズワン
    ¥49,100税込¥54,010
    1個
    18日以内出荷
    II型専用の架台です。
    仕様II型用材質SUS304寸法(mm)600×300×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-02
  • 【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD アズワン

    【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD

    アズワン
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
  • デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ

    アズワン
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
    仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
  • 細型シースT熱電対 アズワン

    細型シースT熱電対

    アズワン
    ¥11,600~税込¥12,760~
    1本
    当日出荷
    K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
    材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2センサータイプT熱電対材質(シース)SUS316接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)補償導線:1
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    ¥3,200~税込¥3,520~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304
  • パソリナコンパクトハンディークーラー アズワン

    パソリナコンパクトハンディークーラー

    アズワン
    ¥170,000税込¥187,000
    1台
    当日出荷
    水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
    電源単相AC100V±10% 50/60Hz温度範囲(℃)-20~+30
  • ステンレスメッシュフィルター SUS304 アズワン

    ステンレスメッシュフィルター SUS304

    アズワン
    ¥16,180~税込¥17,798~
    1パック(100枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304外径(Φmm)20外径公差(mm)±0.15
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワン

    ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

    アズワン
    ¥22,700~税込¥24,970~
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
  • トルネードN用スタンド STシリーズ アズワン

    トルネードN用スタンド STシリーズ

    アズワン
    ¥30,400税込¥33,440
    1台
    当日出荷
    ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
    材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×306×55質量(kg)(ベース) 約8
  • トルネードN用スタンド STシリーズ アズワン

    トルネードN用スタンド STシリーズ

    アズワン
    ¥28,000~税込¥30,800~
    1台
    当日出荷
    ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
    材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×272×55質量(kg)(ベース) 約8
  • 温水・冷却装置用 外部センサー アズワン

    温水・冷却装置用 外部センサー

    アズワン
    ¥16,100税込¥17,710
    1本
    当日出荷
    適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N種別外部センサー仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付)アズワン品番1-5469-11
  • セパレトホットプレート アズワン

    セパレトホットプレート

    アズワン
    ¥111,000税込¥122,100
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
  • ドラム缶用台車 200L用 アズワン

    ドラム缶用台車 200L用

    アズワン
    ¥72,900税込¥80,190
    1台
    翌々日出荷
    重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。 耐食性に優れたSUS304を採用しています。 Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。 足元2箇所にストッパー付き。
    仕様200L用材質本体/SUS304耐荷重(kg)(均等)350~400キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40)アズワン品番4-1732-01
  • 【レンタル】ナノバブル発生装置 アズワン

    【レンタル】ナノバブル発生装置

    アズワン
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
    付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)採水量最大4L/回
  • 【レンタル】デジタル卓上型温度調節器 アズワン

    【レンタル】デジタル卓上型温度調節器

    アズワン
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
    寸法(mm)135×150×94温度表示精度±1%(FS)+1digitまたは3℃の大きい方の値温度設定範囲(℃)0~399
  • 【レンタル】デジタル卓上型温度調節器 0.0~99.9℃ 校正証明書付 TJA-450P アズワン

    【レンタル】デジタル卓上型温度調節器 0.0~99.9℃ 校正証明書付 TJA-450P

    アズワン
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    翌日出荷
    3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    ¥83,500~税込¥91,850~
    1個
    翌々日出荷
    視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
    電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)吹出風速約0.5m/s
  • ■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F アズワン

    ■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F

    アズワン
    ¥33,400税込¥36,740
    1個
    翌々日出荷
    通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。 視認性に優れた白色LCDを採用しています。 端子止めの出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大7A(AC220V)まで可能なタイプです。
    仕様●設定範囲(℃):0~500●センサータイプ:K熱電対●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:M4ねじ端子●接続容量:MAX7A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC220V 50/60Hz●K熱電対仕様●ステンレスシース型(SUS304)●サイズ:Φ3.2mm×200mm●ケーブル長:1.9m●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。アズワン品番1-6124-11-90
  • PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワン

    PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ

    アズワン
    ¥83,900税込¥92,290
    1個
    翌々日出荷
    仕様ステンレスジャケット材質SUS304
  • VOLTEGAパワースターラー アズワン

    VOLTEGAパワースターラー

    アズワン
    ¥97,600税込¥107,360
    1個
    翌々日出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
  • ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワン

    ウォーターバススターラー WBS6Pro

    アズワン
    ¥69,900税込¥76,890
    1式
    5日以内出荷
    ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
  • 丸型ステンレスメッシュ Φ25 100枚入 アズワン

    丸型ステンレスメッシュ Φ25 100枚入

    アズワン
    ¥16,180税込¥17,798
    1袋(100枚)
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 丸型ステンレスメッシュ Φ47 100枚入 アズワン

    丸型ステンレスメッシュ Φ47 100枚入

    アズワン
    ¥18,380税込¥20,218
    1袋(100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥15,900税込¥17,490
    1本
    9日以内出荷
    M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    校正証明書一般校正
  • K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-23シリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-23シリーズ

    アズワン
    ¥15,600税込¥17,160
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • 測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付 アズワン

    測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥38,700税込¥42,570
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • 測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥41,200税込¥45,320
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ アズワン

    測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ

    アズワン
    ¥41,200税込¥45,320
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

    アズワン
    ¥20,700税込¥22,770
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-23シリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-23シリーズ

    アズワン
    ¥18,100税込¥19,910
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-64シリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-64シリーズ

    アズワン
    ¥20,200税込¥22,220
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-48シリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-48シリーズ

    アズワン
    ¥15,800税込¥17,380
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

    アズワン
    ¥18,100~税込¥19,910~
    1本
    9日以内出荷から69日以内出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-80シリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-80シリーズ

    アズワン
    ¥20,700税込¥22,770
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)