カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • AIOULE(ふじわら)(7)
  • SMT(南海精工所)(66)
  • SUGICO(スギコ)(38)
  • TRUSCO(29)
  • エスコ(24)
  • サカエ(11)
  • サンポー(10)
  • ノーブランド(34)
  • ヤマト産業(12)
  • ヨシタケ(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(41)
  • 右下精器製造(7)
  • 岩田製作所(54)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(8)
  • 東京発条製作所(19)
  • 水本機械製作所(57)
  • 浅野金属工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 0.05」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • アズワンの匠ピンセット 燕 アズワン

    アズワンの匠ピンセット 燕

    アズワン
    ¥3,390~税込¥3,729~
    1本
    翌々日出荷
    バネが柔らかく、長時間使用しても疲れにくい。金属加工で有名な燕市にて製造。1本ずつ研磨、2度の検品を実施。先端部は0.05mmの部品を掴むことができる精密設計。
    材質SUS304
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%材質SUS304-CSP(相当)
  • ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ アズワン

    ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ

    アズワン
    ¥27,700税込¥30,470
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
  • 精密ブラシ EGBシリーズ アズワン

    精密ブラシ EGBシリーズ

    アズワン
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
    材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
  • バイアルスターラー アズワン

    バイアルスターラー

    アズワン
    ¥82,400税込¥90,640
    1台
    当日出荷
    バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
    付属品専用ACアダプタ適合撹拌子長さ(mm)/4~10電源(V)AC100~240、50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~1000モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01マグネットネオジ磁石
  • バイアルホットスターラー アズワン

    バイアルホットスターラー

    アズワン
    ¥123,000税込¥135,300
    1個
    翌々日出荷
    仕様消費電力(W):350、ポジション間隔(mm):縦46、横37、磁石:サマコバ磁石(20個)、回転数(rpm):200~1000質量(kg)3材質(本体)ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)電源AC100 50/60Hz(3Pプラグ)天板寸法(mm)220×100型番HSH-10VA安全装置ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ設定方式温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)室温+5~120サイズ(mm)222×147×113アズワン品番2-1205-01商品タイプレンタル品はこちら
  • バイアルスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    バイアルスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥101,500税込¥111,650
    1台
    9日以内出荷
    バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
    仕様適合撹拌子長さ:4~10mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)212×131×84回転数(min-1[r.p.m])200~1000電源AC100~240V、50/60Hz(専用アダプター付属)モーターDCモーター撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01-22マグネットネオジ磁石校正証明書点検・検査書
  • バイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    バイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥143,000税込¥157,300
    1台
    9日以内出荷
    小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
    仕様設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)、ポジション間隔:縦46mm、横37mm、安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)222×147×113質量(kg)3材質(本体)ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])200~1000天板寸法(mm)220×100電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)アルミニウム設定温度範囲室温+5℃~120℃電源プラグ3Pアズワン品番2-1205-01-22マグネットサマコバ磁石(20個)校正証明書点検・検査書
  • ステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズ アズワン

    ステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズ

    アズワン
    ¥82,170税込¥90,387
    1巻
    21日以内出荷
    材質SUS304長さ(m)10