カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(120)
  • SMT(南海精工所)(61)
  • エスコ(53)
  • 岩田製作所(46)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(22)
  • TRUSCO(19)
  • 大陽ステンレススプリング(18)
  • リビラック(18)
  • ノーブランド(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • ヨコヅナ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 三木プーリ(10)
  • オチアイ(10)
  • アキュレイト(10)
  • サンポー(10)
  • 東京発条製作所(9)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 0.3mm」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥1,220~税込¥1,342~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスチューブ(SUS304) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS304)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,881税込¥2,069
    1本
    当日出荷
    様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入

    アズワン
    ¥5,390~税込¥5,929~
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304CSP
  • ステンレス板 SUS304 2B 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 2B 10枚入

    アズワン
    ¥3,728~税込¥4,101~
    1袋(10枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質SUS304表面仕上げ2B
  • ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ アズワン

    ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ

    アズワン
    ¥33,165税込¥36,482
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
  • カップブラシ(軸付き) アズワン

    カップブラシ(軸付き)

    アズワン
    ¥1,050~税込¥1,155~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。
    軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000金具径(mm)35適合工具チャック工具用(ボール盤等)
  • 折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワン

    折りたたみクリーンルーム用防塵ブース

    アズワン
    ¥89,500税込¥98,450
    1個
    当日出荷
    ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
    仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.7(2Pタイプ)フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルターアズワン品番3-629-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
  • ピュアスペース・01S アズワン

    ピュアスペース・01S

    アズワン
    ¥49,000税込¥53,900
    1個
    当日出荷
  • 卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン

    卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き

    アズワン
    ¥724,000税込¥796,400
    1台
    当日出荷
    殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
    用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    ¥83,500~税込¥91,850~
    1個
    翌々日出荷
    視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
    電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)吹出風速約0.5m/s
  • ステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズ アズワン

    ステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズ

    アズワン
    ¥98,505税込¥108,356
    1巻
    6日以内出荷から21日以内出荷
    材質SUS304長さ(m)10
  • ピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥61,400税込¥67,540
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
    仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12アズワン品番3-1424-01-22校正証明書点検・検査書
  • 丸カットステンレスメッシュ 60メッシュ アズワン

    丸カットステンレスメッシュ 60メッシュ

    アズワン
    ¥17,300税込¥19,030
    1セット(10枚)
    10日以内出荷
    平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
    仕様空間率:0.51材質SUS304厚さ(mm)0.24径(Φmm)170メッシュ60織り方平織アズワン品番4-5932-05線径(mm)0.12目開き(mm)0.3
  • 丸カットステンレスメッシュ 60メッシュ アズワン

    丸カットステンレスメッシュ 60メッシュ

    アズワン
    ¥14,300~税込¥15,730~
    1セット(5枚)ほか
    10日以内出荷
    平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
    仕様空間率:51.0%材質SUS304厚さ(mm)0.24線径(Φmm)0.12メッシュ60織り方平織目開き(mm)0.3
  • クラッシャー NHシリーズ アズワン

    クラッシャー NHシリーズ

    アズワン
    ¥642,000税込¥706,200
    1台
    10日以内出荷
    粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。
    仕様粉砕細度: メッシュスクリーン(0.3~6mm)以下、生産能力: 5~10kg/h材質容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304)、ハンマー部/SS41+亜鉛メッキ寸法(mm)300×500×540質量(kg)25電源AC100V 50/60Hz回転数3450rpm粒径(μm)(粉砕後) 50~数mm(素材により異なる)刃先SKD(ダイス鋼)アズワン品番1-9451-01
  • 卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン

    卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き

    アズワン
    ¥614,000税込¥675,400
    1台
    10日以内出荷
    殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
    用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
  • 卓上クリーンベンチ アズワン

    卓上クリーンベンチ

    アズワン
    ¥563,000~税込¥619,300~
    1台
    30日以内出荷
    前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
    用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)照明LED照明(20W相当)
  • 卓上クリーンベンチ アズワン

    卓上クリーンベンチ

    アズワン
    ¥547,000~税込¥601,700~
    1個
    37日以内出荷
    電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)照明LED照明(20W相当)