カテゴリ
- 科学研究・開発用品(101)
- 測定用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 制御機器(2)
- 医療(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(17)
- エスコ(564)
- 大阪魂(542)
- 水本機械製作所(424)
- TAKIGEN(タキゲン)(400)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(228)
- ノーブランド(221)
- TRUSCO(185)
- LAMP(スガツネ工業)(97)
- 第一機材(92)
- コノエ(86)
- テクノフレックス(76)
- 岩田製作所(69)
- AIOULE(ふじわら)(67)
- オーティス(66)
- 東京発条製作所(59)
- アカギ(58)
- BEST(ベスト)[金物](53)
- 三木プーリ(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(7)
「sus304 3mm」の検索結果

ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H
アズワン¥52,900税込¥58,1901個23日以内出荷III型専用の架台です。仕様III型用材質SUS304寸法(mm)600×400×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-03
ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H
アズワン¥45,100税込¥49,6101個23日以内出荷II型専用の架台です。仕様II型用材質SUS304寸法(mm)600×300×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-02
ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H
アズワン¥57,100税込¥62,8101個23日以内出荷IV型専用の架台です。仕様IV型用材質SUS304寸法(mm)800×400×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-04
ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H
アズワン¥42,500税込¥46,7501個23日以内出荷I型専用の架台です。仕様I型用材質SUS304寸法(mm)500×300×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-01
両開クランプ(ステンレスパイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥3,230税込¥3,5531個当日出荷挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル
アズワン¥1,740~税込¥1,914~1個翌日出荷から4日以内出荷各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)材質SUS304棚段数(段)7サイズ(mm)157×157×420サービス分類レンタル
ミクロスターラー HSシリーズ
アズワン¥17,900~税込¥19,690~1個当日出荷から翌々日出荷小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から4日以内出荷多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ
アズワン¥10,200~税込¥11,220~1個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm
アズワン¥3,090~税込¥3,399~1本当日出荷M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1
アズワン¥7,298~税込¥8,028~1個翌日出荷から4日以内出荷電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304質量(kg)約7電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55サービス分類レンタル
VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付
アズワン¥164,000税込¥180,4001個9日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])60~1350撹拌容量(L)10×3材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番3-6759-01-22校正証明書点検・検査書
両開クランプ
アズワン¥3,190税込¥3,5091個当日出荷材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
ステンレス丸型洗浄カゴ
アズワン(2件のレビュー)¥6,554~税込¥7,209~1個当日出荷から翌々日出荷テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。材質ステンレス(SUS304)網目5.5金網線径(mm)0.8線径(Φmm)(外枠)3形状丸型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8網目(mm)5.5
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm
アズワン¥3,590~税込¥3,949~1本当日出荷から翌々日出荷M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+750リード線(m)2
3周波超音波洗浄器
アズワン¥159,000税込¥174,9001個当日出荷多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
電池式スターラー
アズワン¥39,000税込¥42,9001台当日出荷電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。アズワン品番1-262-01付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90磁力0.16T
マグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付
アズワン¥134,000税込¥147,4001個9日以内出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42-22校正証明書点検・検査書
K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm
アズワン¥3,090~税込¥3,399~1本当日出荷から翌々日出荷M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
スーパードライングシェルフ
アズワン¥97,900税込¥107,6901台当日出荷水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組耐荷重(kg/段)30
移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ
アズワン¥4,490税込¥4,9391本当日出荷試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-02
水槽用クランプ
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270
移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ
アズワン¥3,690税込¥4,0591本当日出荷。試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-01
精密ブラシ EGBシリーズ
アズワン¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
器具乾燥ラック バスケット・カーテン付 本体セット
アズワン¥79,400税込¥87,3401セット当日出荷バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列質量(kg)約25アズワン品番4-240-21
VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ
アズワン¥4,490税込¥4,9391セット当日出荷から翌々日出荷VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
セフティーキャビネットFXベース
アズワン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)製高さ(mm)100サイズ(mm)SU・SF・GU・GF・GYF・HU・TU・SM・GM 3型(幅455×奥行600)用アズワン品番3-5823-17