カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(315)
  • 医療(36)
  • 厨房用品(10)
  • 測定関連サービス(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(84)
  • エスコ(1,083)
  • 大阪魂(806)
  • 水本機械製作所(724)
  • ノーブランド(656)
  • TAKIGEN(タキゲン)(477)
  • TKG(402)
  • TRUSCO(376)
  • LAMP(スガツネ工業)(372)
  • SUGICO(スギコ)(357)
  • UK(三宝)(356)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(301)
  • 和田助製作所(280)
  • 鹿島化学金属(UKB)(239)
  • 岩田製作所(226)
  • AWJ(176)
  • AIOULE(ふじわら)(173)
  • BEST(ベスト)[金物](166)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(160)
サービス分類
  • レンタル(105)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,520税込1,672特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ミクロスパーテル(ステンレス) アズワンミクロスパーテル(ステンレス)アズワン(6件のレビュー)
1,782税込1,960
1袋(11本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
H型スタンド アズワンH型スタンドアズワン(8件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
ステンレス試験管立 アズワンステンレス試験管立アズワン(4件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
撹拌棒(SUS304製) アズワン撹拌棒(SUS304製)アズワン(2件のレビュー)
1,510税込1,661
1本
当日出荷
直径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)
ステンレスロート アズワンステンレスロートアズワン(2件のレビュー)
2,480税込2,728
1個
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズアズワン(3件のレビュー)
4,090税込4,499
1個
当日出荷
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2
オールステンレス製杓子 アズワンオールステンレス製杓子アズワン(3件のレビュー)
6,430税込7,073
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
組立棒(パイプキャップ付き) アズワン組立棒(パイプキャップ付き)アズワン(3件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
三足スタンド アズワン三足スタンドアズワン(2件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワンパソリナミニスターラー PSシリーズアズワン
8,890税込9,779
1個
当日出荷
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
小型ステンスコップ アズワン小型ステンスコップアズワン
1,600税込1,760
1個
当日出荷
材質SUS304
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
ステンレスビーカー アズワンステンレスビーカーアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷
材質SUS304
極細ブラシ アズワン極細ブラシアズワン
5,990税込6,589
1セット(6本)
当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン変換フランジ NW-RCシリーズアズワン
6,640税込7,304
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
アズピュア ステンレスハンガー アズワンアズピュア ステンレスハンガーアズワン(1件のレビュー)
7,490税込8,239
1個(10本)
当日出荷
ハンガーはネームタグ付ですので、シールを貼ることができます。 別売のフックを合わせて使用すると、ハンガーに手袋やマスクなどの小物も同時にかけることが出来ます。
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-8822寸法(mm)420×178.5アズワン品番3-2000-01
ステンビーカー用フタ アズワンステンビーカー用フタアズワン(1件のレビュー)
1,634税込1,797
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類フタ
ステンレスチューブ(SUS304) アズワンステンレスチューブ(SUS304)アズワン(3件のレビュー)
1,812税込1,993
1本
当日出荷から翌々日出荷
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
ピペット掛 アズワンピペット掛アズワン(1件のレビュー)
2,079税込2,287
1個
当日出荷
ウェーブ型ミニはハーフタイプですので、そのままピペックスの引き出しに入るサイズです(ピペックス4型は除く)。
材質ステンレス(SUS304)
傾斜型試験管立て アズワン傾斜型試験管立てアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
固定金具 アズワン固定金具アズワン(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1ケース(5枚)
当日出荷
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本種別L字金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4
標準型ピンセット アズワン標準型ピンセットアズワン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
材質SUS304
マイクロピペット用スタンド アズワンマイクロピペット用スタンドアズワン
2,109税込2,320
1個
当日出荷
ピペットを水平に置くタイプです。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)65×150×55アズワン品番2-7583-01
チェーンクランプ アズワンチェーンクランプアズワン(1件のレビュー)
4,680税込5,148
1個
当日出荷
材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)全長(mm)165ロッド径(Φmm)13アズワン品番1-2900-01締付可能ロッド径(Φmm)50~200
超音波洗浄器 アズワン超音波洗浄器アズワン
8,990税込9,889
1個
当日出荷
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン(1件のレビュー)
2,703税込2,973
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスカットリング アズワンステンレスカットリングアズワン(1件のレビュー)
1,720税込1,892
1個
当日出荷
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質ステンレス(SUS304)
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.0mmアズワン
3,090税込3,399
1本
当日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
口付ビーカー アズワン口付ビーカーアズワン
5,410税込5,951
1個
当日出荷
本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)
シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワンシリコンヘラ 一体成型タイプアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
真空断熱容器 アズワン真空断熱容器アズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
鉗子立(手なし) アズワン鉗子立(手なし)アズワン(5件のレビュー)
2,396税込2,636
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
広口ロート アズワン広口ロートアズワン(1件のレビュー)
3,594税込3,953
1個
当日出荷
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01材質ステンレス(SUS304)全長(mm)108上部内径(mm)Φ154下部内径(Φmm)40±2~3
積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン積み重ね遠沈管ラック 50mL用アズワン(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
ステンレス角ムッフ アズワンステンレス角ムッフアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷
耐薬品性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
ラボラトリージャッキ アズワンラボラトリージャッキアズワン
8,490税込9,339
1台
当日出荷
材質天板・座/SUS304、その他/鉄
トングス アズワントングスアズワン(1件のレビュー)
2,079税込2,287
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様ルツボはさみ
ステンシャーレ 1220シリーズ アズワンステンシャーレ 1220シリーズアズワン
3,090税込3,399
1個
当日出荷
蓋と本体の隙間が少なく持ち運び時に落としにくい構造です。
材質SUS304