カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(233)
  • ノーブランド(62)
  • フジトク(35)
  • トーステ(38)
  • EDWARDS(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(35)
  • BUMAX(19)
  • 冨士精密(3)
  • コンサス(1,304)
  • 大阪サニタリー(126)
  • 水本機械製作所(105)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(74)
  • Ideal-Tek(63)
  • サクライ(62)
  • フジキン(52)
  • SMC(45)
  • 八光電機(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus316l」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 SUS316L 10枚入 アズワンステンレス板 SUS316L 10枚入アズワン
4,750税込5,225
1袋(10枚)
当日出荷から24日以内出荷
材質SUS316L表面仕上げ2B
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワンステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズアズワン
12,700税込13,970
1本
当日出荷から翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ アズワンステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズアズワン
12,800税込14,080
1本
12日以内出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)500電源コード(m)2(プラグ付)アズワン品番1-8779-22
MEISTERピンセット アズワンMEISTERピンセットアズワン
5,643税込6,207
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。耐熱温度※1は約500℃です。
材質SA(耐酸鋼)製
投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズ アズワン投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズアズワン
12,400税込13,640
1個
61日以内出荷
材質【加熱部】SUS316L(水・オイル兼用)
投込みヒーター アズワン投込みヒーターアズワン
24,400税込26,840
1個
12日以内出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
金属多孔質体 アズワン金属多孔質体アズワン
23,980税込26,378
1個
当日出荷から91日以内出荷
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
精密ブラシ EGBシリーズ アズワン精密ブラシ EGBシリーズアズワン
1,390税込1,529
1セット(3本)ほか
当日出荷
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
Xタイプフラットピンセット アズワンXタイプフラットピンセットアズワン
5,198税込5,718
1本
当日出荷
握れば開くX字タイプのピンセットです。 フィルム等のハンドリングに適した先端形状です。 クリーンパック入り
アズワン品番6-6968-04材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)約125
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
3,990税込4,389
1本
当日出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS316L●線径:0.14●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-55
ビーカー用投込みヒーター K熱電対付 アズワンビーカー用投込みヒーター K熱電対付アズワン
29,100税込32,010
1個
当日出荷
ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。 K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。 高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)質量(kg)約0.7電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付き)ヒーター容量(W)300本体長さ(mm)160アズワン品番4-5045-01
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワンステンレス金網メッシュ NR0595シリーズアズワン
18,800税込20,680
1枚
当日出荷から17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
温水循環装置 アズワン温水循環装置アズワン
290,000税込319,000
1台
当日出荷
タンク投込みヒーター 290mm 1kW アズワンタンク投込みヒーター 290mm 1kWアズワン
38,000税込41,800
1本
翌々日出荷
直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21
マグネットバー アズワンマグネットバーアズワン
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ラボスケールフィルター用ホルダー アズワンラボスケールフィルター用ホルダーアズワン
206,000税込226,600
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
3M製各種ラボスケールフィルターディスクをご使用になる際に必要になるホルダーです。
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
8,990税込9,889
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
硬さ焼鈍し線(W1)
ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ アズワンハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズアズワン
96,600税込106,260
1台
9日以内出荷
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
7,390税込8,129
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
使い易いボビン巻きです軟線(焼鈍し線)
長さ(m)20硬さ焼鈍し線(W1)寸法(Φ×mm)ボビン:20×10
フィルター金網メッシュ 幅1000mm 長さ2m NR0596シリーズ アズワンフィルター金網メッシュ 幅1000mm 長さ2m NR0596シリーズアズワン
265,000税込291,500
1枚
17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
フィルター金網メッシュ 幅1000mm NR0596シリーズ アズワンフィルター金網メッシュ 幅1000mm NR0596シリーズアズワン
32,900税込36,190
1枚
17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
フィルター金網 幅1000mm NR0596シリーズ アズワンフィルター金網 幅1000mm NR0596シリーズアズワン
113,000税込124,300
1枚
17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。