カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • NACHI(不二越)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • SAMTEC(88)
  • SMC(122)
  • SPARKFUN(17)
  • VISHAY(14)
  • イトーキ(29)
  • エスコ(20)
  • サンドビック(19)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • ダイキン工業(9)
  • ニッサン(10)
  • ホーザン(9)
  • 三木プーリ(82)
  • 三菱電機(11)
  • 前田シェルサービス(10)
  • 東京交易(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-103」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポウェアーセット アズワン

    ディスポウェアーセット

    アズワン
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ アズワン

    T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ

    アズワン
    ¥7,790税込¥8,569
    1個
    当日出荷
    低温域の測定に適したT熱タイプ
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプセンサータイプT熱電対材質(シース)SUS316端末仕様リード線:オメガコネクタ材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)オメガコネクタ被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
  • トルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズ アズワン

    トルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズ

    アズワン
    ¥97,900税込¥107,690
    1台
    当日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
    仕様制御ソフト: 無
  • 黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ アズワン

    黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ

    アズワン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)10×10×5、ポケット部R: 3mm
  • T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ アズワン

    T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ

    アズワン
    ¥7,790税込¥8,569
    1個
    当日出荷
    低温域の測定に適したT熱タイプ
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプ材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)M4Y端子被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
  • PFAチューブ CFTシリーズ アズワン

    PFAチューブ CFTシリーズ

    アズワン
    ¥11,088税込¥12,197
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFA色クリア長さ(m)10連続使用温度(℃)250
  • トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ

    アズワン
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V 50/60Hz 45W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PSTシリーズ

    アズワン
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。
    材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト無
  • トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PSTシリーズ

    アズワン
    ¥121,000税込¥133,100
    1台
    翌々日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
  • トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ 出荷前バリデーション付 SMTシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ 出荷前バリデーション付 SMTシリーズ

    アズワン
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    26日以内出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)寸法(mm)98×155×164質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V 50/60Hz 45WモーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • トルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズ アズワン

    トルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズ

    アズワン
    1台
    欠品中
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
    仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書