小型サブマリン電気泳動装置アズワン当日出荷
35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能