カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • 堀内機械(55)
  • シグマ光機(31)
  • ParkerTAIYO(27)
  • ホンダ(15)
  • 信越化学工業(9)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • CIO(7)
  • MICROCHIP(5)
  • JTC(4)
  • BBKテクノロジーズ(4)
  • メイキコウ(4)
  • KTM(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • HIDISC(3)
  • RS PRO(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 国華電機(3)
  • インペリアル(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc1000」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
32,200税込35,420
1個
当日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
恒温水循環装置 アズワン恒温水循環装置アズワン
318,000税込349,800
1個
当日出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
温水循環装置 アズワン温水循環装置アズワン
290,000税込319,000
1台
当日出荷
【レンタル】デジタル温度調節器 アズワン【レンタル】デジタル温度調節器アズワン
3,240税込3,564
1台
翌日出荷から4日以内出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。 ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。 マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
サンバルク TC-3 EPセット un有り ブラック/ホワイト アズワンサンバルク TC-3 EPセット un有り ブラック/ホワイトアズワン
259,990税込285,989
1個
5日以内出荷
サンバルク#1000TCの全高を19mm低くしたタイプ
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1153●内容量(L):1050アズワン品番67-7113-41
サンバルクTC-3 EPセット un有り ブラック/ライトグレー アズワンサンバルクTC-3 EPセット un有り ブラック/ライトグレーアズワン
258,380税込284,218
1個
5日以内出荷
サンバルク#1000TCの全高を19mm低くしたタイプ
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1153●内容量(L):1050アズワン品番67-8169-76
サンバルク TC-S EPセット un無し ブラック/ホワイト アズワンサンバルク TC-S EPセット un無し ブラック/ホワイトアズワン
241,260税込265,386
1個
5日以内出荷
スチールタイプパレットで#1000TCシリーズ最軽量・最低段積み高さを実現
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1147●内容量(L):1050アズワン品番67-7113-44
サンバルク TC EPセット un有り ブラック/ホワイト アズワンサンバルク TC EPセット un有り ブラック/ホワイトアズワン
261,880税込288,068
1個
5日以内出荷
サンバルク#1000の特長を継承した、軽量・シンプル構造のサンバルクTC=Tube Cage
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1172●内容量(L):1050アズワン品番67-7113-37
試薬瓶コンテナ アズワン試薬瓶コンテナアズワン
3,790税込4,169
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
本体と仕切板 大・小で構成
材質PP