カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- Tenmars(22)
- AMPHENOL(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- TRUSCO(1)
- 英弘精機(1)
- ケニス(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「tenmars」の検索結果
特価

デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ
アズワン¥24,900税込¥27,3901台欠品中精度±(0.05%+0.7℃)分解能(℃)0.1寸法(mm)本体/56×38×130質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+1370機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ校正証明書一般校正
デジタル温度計 校正証明書付
アズワン¥30,700税込¥33,7701台9日以内出荷データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正