カテゴリ

  • 測定用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tenmars tm-80n」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付 Tenmars

    デジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付

    Tenmars
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)コネクタ形状ミニチュア型(2P)分解能(℃)0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-23校正証明書特急校正
  • デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ

    クローネ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ アズワン

    デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ

    アズワン
    ¥24,900税込¥27,390
    1台
    欠品中
    精度±(0.05%+0.7℃)分解能(℃)0.1寸法(mm)本体/56×38×130質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+1370機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ校正証明書一般校正
  • デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ

    クローネ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)形状A枠外径(Φmm)80アナログ出力4-20mA枠の色ブルー測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ クローネ

    高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ

    クローネ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
    材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、 Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源(V)DC24(外部)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ出力電流(mA)4~20、警報HI・GO・LO/NPN測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4
  • 高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ クローネ

    高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ

    クローネ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
    材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(付属)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4
  • デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ

    クローネ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他アナログ出力4-20mA材質(ケース)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ

    クローネ
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
    用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約100(電波障害のない環境下)
  • 高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ 長野計器

    高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。
    備考GC04デジタル圧力計用保護ブーツ精度-測定流体-
  • デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付 Tenmars

    デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付

    Tenmars
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    9日以内出荷
    付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様本体、コネクター形状:ミニチュア型(2P)質量(g)170備考※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)分解能0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(中国語)
  • 高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器

    高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
    用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 【付属の書類については品番をご確認ください。】 ・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。 ・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±(0.25%F.S.+1digit)直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含むケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)接続ねじR1/4保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
  • デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付 Tenmars

    デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付

    Tenmars
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    9日以内出荷
    付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様本体、コネクター形状:ミニチュア型(2P)質量(g)170備考※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ1chタイプ電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)分解能0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ

    クローネ
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
    用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)電源電池駆動(006P電池9V×1個)接続ねじG1/4"(オス)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約20(電波障害のない環境下)
  • 高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ

    高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ

    クローネ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    15日以内出荷から29日以内出荷
    首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
    材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂測定範囲0~10.00MPaG質量(g)約180(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(付属)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)サイズ(mm)80×48×128.5校正証明書JCSS校正接続ねじサイズG1/4
  • 温度計 Tenmars

    温度計

    Tenmars
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • DPM電池式デジタル圧力計 第一計器

    DPM電池式デジタル圧力計

    第一計器
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    短納期・低価格を実現。 多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。 オートパワーオフ機能で長い電池寿命。
    精度±1.0%F.S仕様●受圧媒体:SUS316Lを侵さない液体・気体●受圧媒体温度(℃):-10~60ケース形状センサ下付直結(ツバなし)質量(g)約220タイプDPM奥行(mm)43外形寸法(mm)指示計部:Φ80出力出力なし電源3Vリチウム電池(CR123A)接続ねじR1/4材質(ケース)ABS樹脂(黒)精度(%)±1F.S. ±1digit保護等級IP65相当機能標準:バックライト、オートゼロ、ピークホールド、表示変換速度切替、オートパワーオフ、オーバーレンジ表示、バッテリー残量表示大きさΦ80表示器LCD使用温湿度範囲-10~60℃、35~85%(氷結・結露不可)温度の影響±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)材質(接続部)SUS316L変換速度表示:0.1、0.3、0.5、1secに設定可能許容過負荷150%F.S.材質(パネル)PET樹脂(フロントパネル)
  • デジタル圧力センサ CKD

    デジタル圧力センサ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥7,721~税込¥8,493~
    1個
    当日出荷
    付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
  • 棒状標準温度計 佐藤計量器製作所

    棒状標準温度計

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
    最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ

    抗菌でか見えタイマー TD429

    タニタ(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能○リピート機能○電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
  • デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ

    クローネ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    11日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂機能オプション別途お見積り:デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源(V)電源アダプター(AC100精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)表示フル4桁LCD表示アナログ出力1-5VDC測定物質媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他測定レンジ35MPa(ゲージ圧)アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズG1/4"(オス)
  • 大画面タイマー モノタロウ

    大画面タイマー

    モノタロウ(57件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
    質量(g)約55(乾電池含まず)電源単4乾電池1本(別売り)機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76音量(dB)80カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
  • デジタル温度計 校正証明書付 アズワン

    デジタル温度計 校正証明書付

    アズワン
    ¥30,700税込¥33,770
    1台
    9日以内出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
    付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正