カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- testo(テストー)(11)
- アシックス(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 八光電機(1)
- 横河計測(2)
- 理化工業(2)

デジタル温度計
アズワン(1件のレビュー)¥18,700税込¥20,5701個当日出荷データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ
アズワン¥24,900税込¥27,3901台9日以内出荷精度±(0.05%+0.7℃)分解能(℃)0.1寸法(mm)本体/56×38×130質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+1370機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ校正証明書一般校正
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら