カテゴリ
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

TESTO925 温度計
testo(テストー)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか当日出荷から20日以内出荷testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
和楽オットマン
セルタン¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷二人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】構造材:ポケットコイル、クッション材:ウレタン、モールド成型、【脚】樹脂、生地:PVC・ダリアン・タスク質量(kg)6.9サイズ二人掛け幅(cm)92.5高さ(cm)30.5奥行き(cm)48
MLCC 56nF 1kV dc 3640 9210M 1セット 250個入
KEMET¥349,800税込¥384,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:56nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●長さ:9.3mm●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7087-55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら