カテゴリ
- 科学研究・開発用品(466)
- テープ(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 測定用品(3)
- 医療(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(10)
- SMC(1,933)
- フロンケミカル(844)
- RS PRO(521)
- NEG(日電理化硝子)(485)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(384)
- フロン工業(337)
- エスコ(332)
- ユニバーサル(225)
- 三商(213)
- コクゴ(203)
- Festo(165)
- TGK(東京硝子器械)(148)
- コスモスビード(139)
- SKC(環境測定)(127)
- cotta(121)
- 中興化成工業(101)
- X.A.M(94)
- 日本理化学器械(NRK)(79)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
サービス分類
- レンタル(3)
「tfe」の検索結果

測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1袋(10m)当日出荷4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
フッ素樹脂フィルム(PTFE)210×297mm
アズワン¥14,700~税込¥16,170~1袋(10枚)当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)327耐候性◎
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
アズワン¥18,900~税込¥20,790~1個当日出荷から翌々日出荷試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
PTFE スパイラルホース
アズワン(1件のレビュー)¥19,800~税込¥21,780~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
フッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mm
アズワン¥20,900~税込¥22,990~1袋(10枚)当日出荷寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性○連続使用温度(℃)150耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)260耐候性◎
アズフロン(R)テープ
アズワン(7件のレビュー)¥1,560~税込¥1,716~1巻当日出荷PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
アズワン¥43,900~税込¥48,290~1個翌々日出荷試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min材質PTFE圧力≦3MPa使用温度(℃)220以下
アズフロン(R)ガラステープ
アズワン(10件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1巻当日出荷PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。耐熱温度(℃)260特性耐熱
フッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1m
アズワン¥14,700~税込¥16,170~1巻4日以内出荷から7日以内出荷幅(mm)1000長さ(m)1耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)327耐候性◎
フッ素樹脂フィルム ETFE
アズワン¥18,400~税込¥20,240~1巻4日以内出荷から21日以内出荷仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎耐熱性○連続使用温度(℃)150耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性◎強度(機械的)○
ニトフロン ガラス粘着テープ973
アズワン¥1,930~税込¥2,123~1個当日出荷903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
PTFEガラス粘着テープ
アズワン(2件のレビュー)¥802~税込¥882~1巻当日出荷PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性
フィルタ
アズワン¥14,157~税込¥15,573~1個当日出荷材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
パッキン
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組しています。100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに適しています。仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)3最高使用温度(℃)260
パッキン充填剤入
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。高周速で使用可能です。材質充填剤入りPTFE最高使用温度(℃)260長さ(m)3仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)
フッ素樹脂三方コック
アズワン(3件のレビュー)¥4,320~税込¥4,752~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
PTFE パンチングシート
アズワン(1件のレビュー)¥6,390~税込¥7,029~1枚当日出荷任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
CTFEルアーフィッティング
アズワン¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
...