カテゴリ
- 科学研究・開発用品(122)
- テープ(10)
- 測定用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(9)
- フロンケミカル(682)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(309)
- エスコ(255)
- 三商(211)
- コクゴ(203)
- SKC(環境測定)(127)
- X.A.M(94)
- TKG(74)
- ヤガミ(73)
- 中興化成工業(72)
- SIBATA(柴田科学)(71)
- タイガークラウン(66)
- PISCO(ピスコ)(61)
- フロウエル(60)
- ニッタ(59)
- 松永製作所(58)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(57)
- オカムラ(岡村製作所)(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tfe」の検索結果

PTFE スパイラルホース
アズワン(1件のレビュー)¥19,800~税込¥21,780~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
アズフロン(R)テープ
アズワン(7件のレビュー)¥1,560~税込¥1,716~1巻当日出荷PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
アズフロン(R)ガラステープ
アズワン(10件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1巻当日出荷PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。耐熱温度(℃)260特性耐熱
ニトフロン ガラス粘着テープ973
アズワン¥1,930~税込¥2,123~1個当日出荷903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
フィルタ
アズワン¥14,157~税込¥15,573~1個当日出荷材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
パッキン
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組しています。100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに適しています。仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)3最高使用温度(℃)260
パッキン充填剤入
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。高周速で使用可能です。仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質充填剤入りPTFE長さ(m)3最高使用温度(℃)260
フッ素樹脂三方コック
アズワン(3件のレビュー)¥4,320~税込¥4,752~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
PTFE パンチングシート
アズワン(1件のレビュー)¥6,390~税込¥7,029~1枚当日出荷任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
CTFEルアーフィッティング
アズワン¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
ルアーフィッティング
アズワン¥6,640~税込¥7,304~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
フッ素樹脂二方コック(ロック締め)
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
PTFEボールフィルター
アズワン¥4,490~税込¥4,939~1個当日出荷PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFE被覆ヒーター
アズワン¥38,400~税込¥42,240~1台当日出荷から10日以内出荷材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
フッ素樹脂二方コック
アズワン¥4,010~税込¥4,411~1個当日出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
PTFE糸 キュート
アズワン¥2,370~税込¥2,607~1ケース(5個)当日出荷耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。材質PTFE(PTFE)径(Φmm)紐/1.5