カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ワルター(96)
  • JST(日本圧着端子製造)(63)
  • RS PRO(34)
  • イスカル(24)
  • TRUSCO(23)
  • スリーライン(12)
  • ブロードウォッチ(11)
  • ケナメタル(7)
  • タンガロイ(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • アネスト岩田(6)
  • サンドビック(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
  • KVK(5)
  • HAMILeX(ハミレックス)(5)
  • 住友電気工業(5)
  • ナイキ(4)
  • オスラム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfp」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブトップフィルターユニット アズワンチューブトップフィルターユニットアズワン
9,230税込10,153
1箱(12個)
当日出荷
50mmメンブランフィルターを採用したフィルターユニットです。フィルターユニットには専用50mL遠沈管がセットされていますので、そのまま次の操作に使用できます。
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
74,900税込82,390
1本
当日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
96,900税込106,590
1本
翌々日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。1スピードモーター採用により、低価格・高揚程の普及型です。
口径(mm)吸込外径:48、吐出:25
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付アズワン
38,700税込42,570
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
41,200税込45,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズアズワン
41,200税込45,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
87,400税込96,140
1本
12日以内出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。