カテゴリ
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- TRUSCO(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「tim-03」の検索結果

【レンタル】サーモグラフィ TIM-03シリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~250温度範囲(℃)操作:0~50精度±2℃または±2%対応OSWindows(R)8/10/11インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)最小30測定波長(μm)8~14解像度32×31視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式【画像】BMP、【動画】BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)保存可能枚数【画像】25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)サービス分類レンタル
サーモグラフィ
アズワン¥58,900税込¥64,7901個欠品中最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)対応OSWindows(R)XP/7/8/10温度測定範囲(℃)-20~250精度(%)±2℃または±2インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)(最小)30視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)アズワン品番3-7406-01保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
サーモグラフィ
アズワン(1件のレビュー)¥73,900税込¥81,2901個翌々日出荷デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。温度範囲(℃)-20~350精度±2%または±2℃どちらか大きい方精度(%)±2視野角40°×40°温度分解能(℃)0.1保護等級IP54解像度32×32フレームレート9Hz付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)仕様画像保存可能枚数:100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)寸法(mm)74×95×234質量(g)約345(電池含む)電源(V)3.7充電式リチウムイオン電池(付属)測定範囲(℃)-20~+350対応OSWindows(R)10精度(℃)±2分解能(℃)0.1測定波長(μm)8~14バッテリー容量(Ah)3.35防塵防水性能IP54画素数32アズワン品番3-9961-01インターフェイスUSB画素数(垂直)32データ保存形式PNG
サーモグラフィ 高解像度・デジカメ機能付
アズワン¥99,800税込¥109,7801台当日出荷高解像度で鮮明な熱画像を表示します。 500℃の高温域まで測定可能です。 デジカメ画像と熱画像を重ねて表示できるので、測定箇所が分かりやすいです。温度範囲(℃)-20~500測定精度±2%または±2℃どちらか大きい方精度(%)±2精度(℃)±2保護等級IP54電源3.7V充電式リチウムイオン電池(テスト用付属)付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)仕様(画像保存可能枚数)100000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)、(インタフェース)USB寸法(mm)74×95×234質量(g)約345(電池含む)測定範囲(℃)-20~500精度±2%または±2℃どちらか大きい方対応OSWindows(R)10、11範囲(波長)8~14μm分解能(℃)0.1解像度160×120バッテリー容量(Ah)3.35視野角51°×63.5°防塵防水性能IP54アズワン品番4-2497-11波長(μm)8~14