カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 手袋(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • イトーキ(14)
  • TOKIO(藤沢工業)(12)
  • エレコム(11)
  • omron(オムロン)(5)
  • 田辺金具(5)
  • 高須産業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • イハラサイエンス(3)
  • ユニコントロールズ(3)
  • 佐文工業所(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • コクヨ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 富士電機(2)
  • アイリスチトセ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-18」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
オープントレー PS OTシリーズ アズワンオープントレー PS OTシリーズアズワン
7,690税込8,459
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
耐熱手袋 EN407接触熱クラス3 アズワン耐熱手袋 EN407接触熱クラス3アズワン
12,300税込13,530
1双
翌々日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質表地/アラミド、裏地/コットン全長(mm)380規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004)入数(双)1機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)アズワン品番4-1946-01耐切創性XE(EN388・2016)
ステンレス加圧容器(TKシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TKシリーズ)アズワン
66,000税込72,600
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズアズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷から33日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズアズワン
8,320税込9,152
1個
当日出荷から43日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
ステンレス加圧容器(TKシリーズ・液面計付き) アズワンステンレス加圧容器(TKシリーズ・液面計付き)アズワン
80,900税込88,990
1個
当日出荷から24日以内出荷
耐熱耐切創手袋 EN407接触熱クラス5 アズワン耐熱耐切創手袋 EN407接触熱クラス5アズワン
18,800税込20,680
1双
当日出荷
500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維イエロー規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004)入数(双)1機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)500(EN407接触温度)耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)