カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(18)
- KALBAS(41)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(5)
- TRUSCO(6)
- アソー(2)
- イトーキ(13)
- イハラサイエンス(4)
- エスコ(3)
- エレコム(5)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- サンワサプライ(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- ホンダ(8)
- 協和パック(4)
- 大見工業(2)
- 富士電機(3)
- 岩崎電気(2)
- ブランドをもっと見る

オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥5,390税込¥5,9291セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
オープントレー PP OTKシリーズ
アズワン¥5,390税込¥5,9291セット(5枚)当日出荷から15日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。材質PP色乳白色
オープントレー PS OTシリーズ
アズワン¥5,390税込¥5,9291セット(5枚)当日出荷から9日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
12CHデータロガー スタートセット
アズワン¥109,800税込¥120,7801セット欠品中すぐに使える!センサー付属のスターターキット。大容量SDカードにも対応。バックライト付き大型液晶。12チャンネル分の端子台と湿度センサー用+5V出力(M3 端子台。)。USB給電を採用。十字キーボタンで直感的な操作。両手でしっかり持てるサイズ感親指だけですべてのボタンを操作できます。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へ、CSVファイルを保存できます。アプリケーションの特長各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布がひと目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジとなっています。標準的なK熱シースセンサー×12本・SDカード1枚を付属したスタートセットです。仕様※シース部の根元温度が100以下になる環境でお使いください。セット内容ADL12T本体(3-6823-41)、熱シースセンサー(3-7418-02)×12本、SDカード(3-6823-11)×1枚測定範囲(℃)シース部:-50~+650センサー付属:3-7418-02×12本アズワン品番3-645-21
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら