曜日別特売

12CHデータロガー スタートセット

12CHデータロガー スタートセット - アズワン

すぐに使える!センサー付属のスターターキット
大容量SDカードにも対応
バックライト付き大型液晶
12チャンネル分の端子台と湿度センサー用+5V出力(M3 端子台
)
USB給電を採用
十字キーボタンで直感的な操作
両手でしっかり持てるサイズ感親指だけですべてのボタンを操作できます。
本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。
メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へ、CSVファイルを保存できます。
アプリケーションの特長各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。
各ポジションでの温度分布がひと目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジとなっています。
標準的なK熱シースセンサー×12本・SDカード1枚を付属したスタートセットです。

仕様
※シース部の根元温度が100以下になる環境でお使いください。
セット内容
ADL12T本体(3-6823-41)、熱シースセンサー(3-7418-02)×12本、SDカード(3-6823-11)×1枚
測定範囲(℃)
シース部:-50~+650
センサー
付属:3-7418-02×12本
アズワン品番
3-645-21
内容量
1セット
注意
※シース部の根元温度が100℃以下になる環境でお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02520380ADL12T(K12)
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年12月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする