カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 手袋(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(19)
- イトーキ(14)
- TOKIO(藤沢工業)(12)
- エレコム(11)
- omron(オムロン)(5)
- 田辺金具(5)
- 高須産業(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- イハラサイエンス(3)
- ユニコントロールズ(3)
- 佐文工業所(3)
- Clover(クロバー)(3)
- コクヨ(2)
- 象印マホービン(2)
- TRUSCO(2)
- 富士電機(2)
- TOTO(2)
- ブランドをもっと見る
「tk18」の検索結果

オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥5,390税込¥5,9291セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
オープントレー PP OTKシリーズ
アズワン¥5,390税込¥5,9291セット(5枚)当日出荷から15日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。材質PP色乳白色
オープントレー PS OTシリーズ
アズワン¥7,690税込¥8,4591セット(5枚)当日出荷から10日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
耐熱手袋 EN407接触熱クラス3
アズワン¥13,400税込¥14,7401双当日出荷EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。材質表地/アラミド、裏地/コットン全長(mm)380規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004)入数(双)1機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)アズワン品番4-1946-01耐切創性XE(EN388・2016)
ステンレス加圧容器(TKシリーズ)
アズワン¥66,000税込¥72,6001個翌々日出荷から12日以内出荷仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐熱耐切創手袋 EN407接触熱クラス5
アズワン¥18,800税込¥20,6801双当日出荷500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維色イエロー規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004)入数(双)1機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)500(EN407接触温度)耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)