カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 建築金物(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「toto tk18s」の検索結果

ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から10日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
レーザーポインター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。色ガンメタリック質量(g)44タイプペンタイプ波長(nm)650~660使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内レーザー赤色光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
ミドルコーナー15
BXカネシン(9件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-85(グレー)×8本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号と建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
シンプソン金具 A34(2バイ材向け)
シンプソン(8件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本
シンプソン金具 A23(2バイ材向け)
シンプソン(33件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
ステンレス加圧容器(TAシリーズ)
アズワン¥137,000~税込¥150,700~1個翌々日出荷から8日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式