カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
    • TLCプレート(8)
    • 実験研究用ガラス管・樹脂管(1)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Merck(メルクミリポア)(101)
  • ケニス(4)
  • 矢沢科学(18)
  • エルシーサイエンス(2)
  • CAMAG(カマグ)(12)
  • 関東化学(2)
  • シグマアルドリッチ(3)
  • 三商(19)
  • DRUMMOND(ドラモンド)(3)
  • Dell Technologies(61)
  • 京セラ(55)
  • SMC(47)
  • ホンダ(46)
  • KTM(35)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(31)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • 内外電機(24)
  • BMW(23)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlc」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップトレー メタル積層タイプ TLC-0201シリーズ アズワンチップトレー メタル積層タイプ TLC-0201シリーズアズワン
13,464税込14,810
1個
当日出荷から13日以内出荷
加熱工程、試験工程用キャリアに適しています。ポケット部は金属エッチングプロセスの為、高精度です。
TLCカッター ガラスカッター アズワンTLCカッター ガラスカッターアズワン
39,700税込43,670
1パック
当日出荷
TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です。刃には超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
仕様カット幅:10mm以上、カット可能最大サイズ:200×200×厚み3mmまで材質アルミニウム、PVC質量(kg)0.9材質(刃)超硬合金サイズ(mm)280×240×65アズワン品番4-3865-01
【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Pro アズワン【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Proアズワン
315税込347
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)撮影日時は自動書き込みされます。
シリカゲルTLCプレート アルミシート アズワンシリカゲルTLCプレート アルミシートアズワン
8,990税込9,889
1箱(20枚)ほか
当日出荷
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200細孔径60Å(平均)
シリカゲルTLCプレート ガラスプレート アズワンシリカゲルTLCプレート ガラスプレートアズワン
12,100税込13,310
1箱(20枚)ほか
当日出荷
蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)250支持体ガラスプレート細孔径60Å(平均)
TLC展開槽 DT-2シリーズ アズワンTLC展開槽 DT-2シリーズアズワン
35,400税込38,940
1個
当日出荷
二層式のため、異なる2種類の溶媒で使用できます。
材質ソーダ石灰ガラス
TLCカッター ガラスカッター 交換刃 アズワンTLCカッター ガラスカッター 交換刃アズワン
6,090税込6,699
1パック
当日出荷
超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
材質(刃)超硬合金アズワン品番4-3865-11
シリカゲルTLCプレート 1箱 アズワンシリカゲルTLCプレート 1箱アズワン
14,900税込16,390
1箱(320枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
お求めやすい価格!蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
TLC展開槽 DT-2シリーズ アズワンTLC展開槽 DT-2シリーズアズワン
22,900税込25,190
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
単層式のTLC展開槽です。
材質ソーダ石灰ガラス
TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ アズワンTLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズアズワン
5,148税込5,663
1箱
当日出荷
生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1
シリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入 アズワンシリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入アズワン
17,900税込19,690
1箱(20枚)
翌々日出荷
分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å寸法(mm)200×200支持体ガラスプレートアズワン品番4-6113-01層厚(mm)0.4-0.5
球体バイオキャリアー 25g入 アズワン球体バイオキャリアー 25g入アズワン
44,300税込48,730
1本(25g)
翌々日出荷
浮遊細胞および足場依存性細胞の培養収率を高めるために使用できます。振盪フラスコ、バッグ等の他のバイオリアクターシステムでも使用することが可能です。
材質デキストランマトリックスアズワン品番4-6604-01表面積4500cm2/g
薄層クロマトグラフィー HCG-80シリーズ アズワン薄層クロマトグラフィー HCG-80シリーズアズワン
14,400税込15,840
1枚ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワンハンディーUVランプ用 アクセサリーアズワン
12,100税込13,310
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワンファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズアズワン
84,800税込93,280
1個
14日以内出荷
3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。 AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-02-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz校正証明書一般校正
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワンファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズアズワン
68,500税込75,350
1個
15日以内出荷
3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-01-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz~10MHz校正証明書一般校正
lcc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lcc