カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • エレコム(50)
  • Merck(メルクミリポア)(50)
  • ParkerTAIYO(48)
  • Simport(39)
  • Phenomenex(30)
  • ナンシン(26)
  • 東京発条製作所(19)
  • STMicro(16)
  • マルヤス電業(11)
  • MICROCHIP(11)
  • TRUSCO(10)
  • SAMTEC(10)
  • EPSON(9)
  • 栃木屋(9)
  • SMC(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ベクトン・ディッキンソン(7)
  • goot(太洋電機産業)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティーアズワン
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
5,490税込6,039
1袋(80本×12連)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様キャップ材質PE容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+100
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
8,590税込9,449
1袋(80本×12連)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様バルク材質PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+120
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
22,000税込24,200
1ケース(10ラック×12本)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラック材質チューブ・ラックケース・プレート/PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズアズワン
12,200税込13,420
1ケース(10個)
12日以内出荷
仕様ラックボックス材質PP耐熱温度(℃)-80~+120アズワン品番4-6548-14
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズアズワン
7,690税込8,459
1ケース(10枚)
12日以内出荷
自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラックプレートのみ材質PP耐熱温度(℃)-80~+120アズワン品番4-6548-15
食品微生物検査キットDDSマスターIII アズワン食品微生物検査キットDDSマスターIIIアズワン
731,000税込804,100
1セット
翌々日出荷
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51