カテゴリ
- 科学研究・開発用品(33)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(152)
- TOTO(85)
- セキスイ(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
- SIBATA(柴田科学)(15)
- TRUSCO(15)
- PYREX(パイレックス)(12)
- SAMTEC(10)
- Festo(9)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 東京スクリーン(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- 東西電気産業(6)
- 日本マイクロ(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- 常三郎(5)
- ブランドをもっと見る
「ts-13」の検索結果

ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ3.0~Φ4.8
アズワン¥1,390税込¥1,5291袋(5個)6日以内出荷から8日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向
ステンパウダーマイクロサンプラー SS-PTSシリーズ
アズワン¥184,999税込¥203,4991個7日以内出荷T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーのボディです。、接粉部はオールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、品名のボディサイズはハンドルを押し込んだ一番短い状態での全長です。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。、必ずボディとチップの両方をお買い求めください。
メスフラスコ 茶 校正証明書付
アズワン¥13,670~税込¥15,037~1個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶備考※特注対応可校正証明書一般校正
高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付
アズワン¥16,890~税込¥18,579~1個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶校正証明書一般校正(英語)
高精度メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付
アズワン¥16,890~税込¥18,579~1個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付
アズワン¥16,170~税込¥17,787~1個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶備考※特注対応可JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付
アズワン¥16,170~税込¥17,787~1個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶備考※特注対応可JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)校正証明書一般校正(英語)
高精度メスフラスコ 茶 JCSS校正付
アズワン¥14,390~税込¥15,829~1個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 白 JCSS校正証明書付
アズワン¥12,670~税込¥13,937~1個22日以内出荷から41日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1色白タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 茶 JCSS校正証明書付
アズワン¥14,170~税込¥15,587~1個22日以内出荷外側表面に特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 JCSS校正証明書付
アズワン¥14,400~税込¥15,840~1個26日以内出荷から29日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付
アズワン¥14,900~税込¥16,390~1個26日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 白 JCSS校正証明書付
アズワン¥13,100~税込¥14,410~1個26日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1色白校正証明書JCSS校正