カテゴリ
- 科学研究・開発用品(51)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(60)
- climbing(クライミング)(14)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- MARKLESS STYLE(10)
- PYREX(パイレックス)(12)
- Sepia Crue(6)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- TRUSCO(15)
- コスモスビード(404)
- スタジオオーシャンマーク(5)
- フロンケミカル(18)
- 三商(36)
- 宮本理研工業(12)
- 日本理化学器械(NRK)(193)
- 東京スクリーン(12)
- 桐山製作所(32)
- ブランドをもっと見る
「ts-19」の検索結果

リークテスト装置
アズワン¥45,400税込¥49,9401個翌々日出荷小型でシンプル設計のリークテスト機です。 水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。 本体は丈夫なポリカーボネート製です。 グリースを使用せずに真空を保持できます。質量(kg)約3材質(本体)PC(ポリカーボネート)内径(Φmm)306全高(mm)498(真空ゲージ含む)内容量(L)19金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm最大外径(mm)Φ367アズワン品番1-7581-11
ステンパウダーマイクロサンプラー SS-PTSシリーズ
アズワン¥149,999税込¥164,9991個7日以内出荷T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーのボディです。、接粉部はオールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、品名のボディサイズはハンドルを押し込んだ一番短い状態での全長です。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。、必ずボディとチップの両方をお買い求めください。
PTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズ
アズワン¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷Oリング付きですので、真空引きの際に密閉性を保ちます。材質本体/PTFE、Oリング/FKM色白
エアーコンデンサー
アズワン¥78,705~税込¥86,576~1個5日以内出荷から6日以内出荷水冷式コンデンサーに替わる高性能エアーコンデンサーです。冷却に水を必要としないので、節水や水漏れリスクを軽減できます。フィン付きのメタルジャケットにより熱交換効率を高めた方式です。
高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付
アズワン¥21,360税込¥23,4961個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 茶 校正証明書付
アズワン¥17,410税込¥19,1511個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶備考※特注対応可校正証明書一般校正
高精度メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付
アズワン¥21,360税込¥23,4961個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付
アズワン¥19,910税込¥21,9011個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶備考※特注対応可JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付
アズワン¥19,910税込¥21,9011個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶備考※特注対応可JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)校正証明書一般校正(英語)