アズワン
酸洗浄済メスフラスコ 2030シリーズ
酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。
仕様
※酸洗浄済
材質
硼珪酸ガラス-1
内容量
1個
全9種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
5
10
20
25
200
250
500
1000
2000
アズワン品番
選択してください
2-992-03
2-992-04
2-992-05
2-992-06
2-992-07
2-992-08
2-992-09
2-992-10
2-992-11
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
外径(mm)
アズワン品番
体積許容誤差(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03013347
ASONE2-992-04
10
90
ボール:Φ29
2-992-04
±0.025
¥
3,920
¥
3,910
¥
4,301
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03013539
ASONE2-992-09
500
280
ボール:Φ102
2-992-09
±0.25
¥
7,270
¥
7,260
¥
7,986
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03035668
ASONE2-992-05
20
110
ボール:Φ35
2-992-05
±0.04
¥
3,920
¥
3,910
¥
4,301
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03036587
ASONE2-992-10
1000
325
ボール:Φ128
2-992-10
±0.4
¥
10,300
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03042336
ASONE2-992-03
5
70
ボール:Φ23
2-992-03
±0.025
¥
3,920
¥
3,910
¥
4,301
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03045599
ASONE2-992-07
200
220
ボール:Φ75.5
2-992-07
±0.15
¥
5,430
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047602
ASONE2-992-08
250
231
ボール:Φ81
2-992-08
±0.15
¥
6,010
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03049178
ASONE2-992-06
25
120
ボール:Φ37
2-992-06
±0.04
¥
3,920
¥
3,910
¥
4,301
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03050246
ASONE2-992-11
2000
400
ボール:Φ159
2-992-11
±0.6
¥
16,200
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください