カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- WURTH ELEKTRONIK(77)
- ジーエルサイエンス(24)
- SMC(16)
- TIME(13)
- NAKANO(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- omron(オムロン)(9)
- モートーン(8)
- サンドビック(6)
- TRUSCO(6)
- 光興業(6)
- RS PRO(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- 潤工社(5)
- uni(三菱鉛筆)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- PALL(ポール)(5)
- アイシス(4)
- ブランドをもっと見る
「um10」の検索結果
特価

尿器 ベッドパンウォッシャー対応
アズワン¥1,050税込¥1,1551個当日出荷耐熱性に優れており、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。ハンドル部は密封構造のため、汚れが溜まることがありません。仕様男性用材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1000目盛(mL)100(200毎に数字表記あり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×108×137耐熱温度(℃)120アズワン品番8-4948-21
定性濾紙
アズワン¥436~税込¥480~1個当日出荷から翌々日出荷用途微細沈殿用仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙103質量(g/m2)80±4
カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用
アズワン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
吸着デプスフィルターディスク
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1箱(5枚)当日出荷から31日以内出荷ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
定量濾紙
アズワン¥1,089~税込¥1,198~1個当日出荷用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種C相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙203質量(g/m2)80±4
PCポーラスインラインフィルター オスルアー
アズワン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。形状両端:オスルアー
PCポーラスインラインフィルター 1/8"
アズワン¥2,799税込¥3,0791個当日出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。形状両端:1/8"