カテゴリ
- 科学研究・開発用品(28)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- エスコ(76)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
- FYH(日本ピローブロック)(44)
- CEJN(セイン)(42)
- プロトティップ(38)
- OSG(オーエスジー)(23)
- イシハシ精工(20)
- アイシス(20)
- 大阪魂(18)
- 清水製作所[継手](17)
- イチネンTASCO(14)
- BOHLENDER(14)
- SKC(13)
- アサダ(12)
- カーメックス(10)
- 第一測範(10)
- ノーブランド(10)
- TRUSCO(9)
- ブランドをもっと見る
「unf1/4」の検索結果

PPルアーアダプター 1/4UNF 10個入
アズワン¥6,890税込¥7,5791袋(10個)当日出荷から4日以内出荷ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。ねじ規格1/4-28UNFメス
PPアダプター 1/4UNF プラグ 10個入
アズワン¥4,390税込¥4,8291袋(10個)5日以内出荷オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)10×22Lねじ規格1/4-28UNFオスアズワン品番64-9347-25
PP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入
アズワン¥8,390税込¥9,2291袋(10個)5日以内出荷両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。寸法(mm)14×22Lねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オスアズワン品番64-9347-27
PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入
アズワン¥5,690~税込¥6,259~1袋(10個)5日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)11×27L
PP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入
アズワン¥5,390税込¥5,9291袋(10個)5日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)22×30適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8"アズワン品番64-9347-24
チューブジョイント 1/4-28UNF 3個入 JHEシリーズ
アズワン¥9,850~税込¥10,835~1セット(3個)13日以内出荷から31日以内出荷液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷から6日以内出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ細
PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ太
PEEKナット
アズワン¥22,300税込¥24,5301袋(5個)当日出荷フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。材質PEEK樹脂
セットネジ プラグキャップ 10個入
アズワン¥7,810税込¥8,5911セット(10個)17日以内出荷液クロ用配管パーツです。仕様●使用配管:フラグキャップ型(一体型)●ネジ寸法:1/4-28UNF●入数:10個入アズワン品番65-6691-42