カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- フジトク(24)
- TRUSCO(10)
- 吉年(10)
- トーステ(10)
- omron(オムロン)(8)
- StarTech.com(7)
- テクノフレックス(6)
- ベッセル(5)
- 南国フレキ工業(5)
- 日東工器(4)
- SOL HARD(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 第一計器(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- フローバル(3)
- ケミカル山本(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- 横田機工(2)
- ブランドをもっと見る
「us-30」の検索結果
特価

フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ
アズワン¥14,200税込¥15,6201個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
金属箔
アズワン¥12,800税込¥14,0801個当日出荷から6日以内出荷成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%材質SUS304-CSP(相当)