カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(20)
- omron(オムロン)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- イマダ(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- マザーツール(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- ラトックシステム(1)
- デンソーウェーブ(1)
- cino(1)
「usb - rs232c」の検索結果

データロガー導電率計 校正証明書付
アズワン¥64,700税込¥71,1701個9日以内出荷SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm幅(mm)68寸法(mm)68×45×177高さ(mm)177質量(g)約489使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)45電源(V)DC9(※ACアダプタは別売)消費電力(W)最大3電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)0~60.0測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度表示3桁LCD バックライト付き分解能【導電率】0.1uS(レンジ:200μS)、0.001mS(レンジ:2mS)、0.01mS(レンジ:20mS・200mS)【TDS】0.1ppm(レンジ:200ppm)、1ppm(レンジ:2000ppm)、10ppm・100ppm(レンジ:20000ppm)精度(%)【導電率・TDS】±2(F・S+1dgt)、【塩分】±0.5(F・S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)温度精度±0.8機能記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能/ローバッテリー機能/データホールド機能/MAX/MIN値表示機能導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cmデータ出力SDカード/RS232C/USB出力インターフェースRS232C・USB出力測定範囲(μS/cm)0~200.0測定範囲(mS/cm)0.2~2.000、2~20.00、20~200.0塩分濃度範囲(%)0~12.00表示項目導電率・TDS・塩分濃度・温度オートパワーオフ約10分(無操作時間)オートホールド有り測定範囲(ppm)0~132.0、132~1320、1320~13200、13200~132000サイズ(mm)68×45×177プローブ長(mm)Φ22×120アズワン品番1-1942-01-20PC接続別売のソフトウェア(SW-U801)、USBケーブル(USB-01)、RS232Cケーブル(UPCB-02)分解能(%)0.01湿度測定範囲(%RH)80以下校正証明書一般校正