カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- Hydrangea(15)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(6)
- TRUSCO(4)
- UVP(4)
- ナリカ(4)
- メイコー(4)
- マークテック(3)
- ケニス(3)
- Hapyson(ハピソン)(3)
- サウスウォーカー(3)
- エスコ(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- サンハヤト(2)
- OPTIMA(2)
- アルファーミラージュ(2)
- オオサキメディカル(2)
- PADICO(パジコ)(2)
- OPTO SUPPLY(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
「uv 365nm」の検索結果
特価

ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥27,200~税込¥29,920~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥38,300~税込¥42,130~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365、254切替式
【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷ピーク波長254nm/365nmの切り替えが可能な 紫外線照射装置です。小型で持ち運びに便利で設置(別途スタンド使用)も可能です。蛍光色素などの紫外線で励起する特定の物質や、可視光では判別しにくい傷、汚れの確認に適しています。タイプ長波長・短波長兼用切り替え電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9本体寸法(mm)261×82.3×65電源コード(m)1.3(2Pプラグ)放電管SW6W×1本+LW6W×1本紫外線放射強度(μW/cm2)光源から距離50mmでの測定値:LW/1274、SW/1112紫外線波長(nm)365・254切り替え式有効寸法(mm)フィルター面:154×47サービス分類レンタル
アニサキスチェッカー
アズワン¥29,900税込¥32,8901箱6日以内出荷気になる箇所に直接照射しアニサキスの検査が可能です。 可視光カットフィルター仕様です。 軽量ハンディタイプで、ヘッドバンドに装着すれば両手を使って作業ができます。付属品紫外線保護メガネ×1、ヘッドバンド×1寸法(mm)(本体)125×Φ25、(本体ケース)200×125×55質量(g)120(電池含む)電源USB充電型リチウムイオン電池(付属)3.7V1400mAh18650波長(nm)UV365(可視光カットフィルム)アズワン品番4-4549-01強度(UV)14000uW/cm2(40cm)点灯時間約2時間(フル充電の場合)