曜日別特売

【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル

【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル - アズワン

ピーク波長254nm/365nmの切り替えが可能な 紫外線照射装置です。
小型で持ち運びに便利で設置(別途スタンド使用)も可能です。
蛍光色素などの紫外線で励起する特定の物質や、可視光では判別しにくい傷、汚れの確認に適しています。

タイプ
長波長・短波長兼用切り替え
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
9
本体寸法(mm)
261×82.3×65
電源コード(m)
1.3(2Pプラグ)
放電管
SW6W×1本+LW6W×1本
紫外線放射強度(μW/cm2)
光源から距離50mmでの測定値:LW/1274、SW/1112
紫外線波長(nm)
365・254切り替え式
有効寸法(mm)
フィルター面:154×47
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※画像の青い光は、イメージです。(探傷灯ではありません)
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79417890SLUV-61-5479-08-605
5,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79417899SLUV-61-5479-08-6110
6,480
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79417908SLUV-61-5479-08-6215
7,560
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79417917SLUV-61-5479-08-6320
8,640
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79417926SLUV-61-5479-08-6430
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79417935SLUV-61-5479-08-659(延長)
3,888
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79417951SLUV-61-5479-08-6840
14,040
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79417960SLUV-61-5479-08-6950
16,740
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする