カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • Aron(アロン化成)(21)
  • Festo(64)
  • SMC(197)
  • アカギ(15)
  • アキレス(14)
  • オンダ製作所(15)
  • カナフジ電工(33)
  • ショーボンド(13)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
  • セキスイ(37)
  • ニシキ工業(12)
  • 三菱マテリアル(100)
  • 伊東電機(16)
  • 前澤化成工業(23)
  • 昭和コーポレーション(17)
  • 未来工業(40)
  • 東栄管機(65)
  • 鶴見製作所(32)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp l」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワン

    VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ

    アズワン
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
    付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
  • VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワン

    VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ

    アズワン
    ¥35,900税込¥39,490
    1台
    12日以内出荷
    VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
    付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ質量(kg)0.6耐熱温度(℃)80外寸法(mm)Φ170×410アズワン品番4-1725-02マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
  • 電磁式エアーポンプ アズワン

    電磁式エアーポンプ

    アズワン
    ¥26,900税込¥29,590
    1個
    当日出荷
    電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
    材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)質量(kg)0.8流体空気
  • ■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I アズワン

    ■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I

    アズワン
    ¥69,900税込¥76,890
    1個
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)寸法(mm)240×280×101電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)プレート寸法(mm)170×170安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度センサーK熱電対(内部)温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)ヒーター容量(W)680温度設定範囲(℃)室温+10~350アズワン品番1-4601-31-91プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプIタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズ アズワン

    バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズ

    アズワン
    ¥168,000税込¥184,800
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
    質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動サイズ(mm)250×180×125マグネットネオジム磁石
  • 【レンタル】パワースターラー オイルバス用 VPS-200SOB アズワン

    【レンタル】パワースターラー オイルバス用 VPS-200SOB

    アズワン
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
  • 【レンタル】VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ VPS-300B アズワン

    【レンタル】VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ VPS-300B

    アズワン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
  • 【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160S アズワン

    【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160S

    アズワン
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    翌日出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
  • 【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD アズワン

    【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD

    アズワン
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
  • 【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BD アズワン

    【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BD

    アズワン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
  • 【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BD アズワン

    【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BD

    アズワン
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
  • ■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F アズワン

    ■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F

    アズワン
    ¥33,400税込¥36,740
    1個
    翌々日出荷
    通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。 視認性に優れた白色LCDを採用しています。 端子止めの出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大7A(AC220V)まで可能なタイプです。
    仕様●設定範囲(℃):0~500●センサータイプ:K熱電対●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:M4ねじ端子●接続容量:MAX7A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC220V 50/60Hz●K熱電対仕様●ステンレスシース型(SUS304)●サイズ:Φ3.2mm×200mm●ケーブル長:1.9m●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。アズワン品番1-6124-11-90
  • ■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ アズワン

    ■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ

    アズワン
    ¥66,900~税込¥73,590~
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
  • ■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F アズワン

    ■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F

    アズワン
    ¥33,900税込¥37,290
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4596-31-90
  • ■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F アズワン

    ■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F

    アズワン
    ¥32,900税込¥36,190
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
  • VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ

    アズワン
    ¥167,000~税込¥183,700~
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
    仕様温度表示精度:±2℃、ヒーター:シーズヒーター、安全装置:過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350温度範囲(℃)【天板】室温+5~300℃モーターインダクションモーター温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)電源プラグ3Pマグネットサマコバマグネット強度0.37T校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥92,100~税込¥101,310~
    1個
    9日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)フェノール樹脂電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥97,100~税込¥106,810~
    1個
    9日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥79,900~税込¥87,890~
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥74,900~税込¥82,390~
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)フェノール樹脂電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ アズワン

    バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ

    アズワン
    ¥188,000税込¥206,800
    1個
    9日以内出荷
    複数の検体を強力攪拌。バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
    仕様撹拌点:50mL×10ヶ所、46mmピッチ、回転制御:フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動、適合撹拌子長さ:Φ3×6mm~Φ8×30mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)250×180×125質量(kg)3電源AC100V、50/60Hz(3Pアース付き)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hzマグネットネオジム磁石校正証明書点検・検査書