カテゴリ

  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 未来工業(11)
  • 日栄インテック(9)
  • I-VALUE(9)
  • 伊東電機(8)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • アカギ(4)
  • リケン(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • アウス(1)
  • エスコ(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • 因幡電工(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 児玉工業(1)
  • 東栄管機(1)
  • コダマ(1)
  • ナリカ(1)
  • コンサス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp20a」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂蛇口 アズワン

    樹脂蛇口

    アズワン
    19,800税込21,780
    1個
    当日出荷
    樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。
    長さ(mm)飛散防止用チューブ:150接続口径VP20A(呼び径)材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10外径(Φmm)蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
  • PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ

    アズワン
    226,000税込248,600
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
    付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
  • PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ

    アズワン
    213,000税込234,300
    1個
    10日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
    付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250質量(kg)約20高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグアズワン品番3-398-07チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)