カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 佐藤計量器製作所(22)
  • 京セラ(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 象印マホービン(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • 麻場(2)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • マクセル(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(1)
  • pewag(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp-1s」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    20,800税込22,880
    1個
    当日出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定項目温度温度測定範囲(℃)-40~250防塵防水性能IP67設置方法ハンディタイプアズワン品番2-7594-21温度表示方式デジタル
  • 防水デジタル温度計 校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 校正証明書付

    アズワン
    32,800税込36,080
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-20防水保護等級IPX67に準拠(センサー接続時)校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正
  • 防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    35,300税込38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)
  • 防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    35,300税込38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-57校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)