膜厚計 ソフトウェア付きアズワン8日以内出荷
センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。素地の種類を自動識別するデュアルセンサーを内蔵しています。
仕様ミニテスト適合鉄・非鉄(アルミニウム・非磁性ステンレス等)兼用寸法(mm)本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62測定範囲0~2000μm質量(g)225電源単4乾電池×3本(テスト用付属)精度±(2μm+読み取り値の2%)対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7測定方式電磁・過電流式機能測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示インターフェースUSBアズワン品番1-2533-02最小分解能1μm