カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(57)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • SMC(471)
  • BIGM(丸山製作所)(296)
  • omron(オムロン)(161)
  • コーセル(108)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(84)
  • IDEC(和泉電気)(63)
  • SHIMANO(シマノ)(50)
  • RS PRO(27)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • 富士電機(23)
  • 北陽電機(22)
  • デジサートジャパン(22)
  • 三菱電機(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • THK(16)
  • 小野測器(15)
  • CKD(13)
  • 日本電測(12)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-03m」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボン型温度センサ Y端子 M3 付 アズワンリボン型温度センサ Y端子 M3 付アズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷から13日以内出荷
薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズアズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-48シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-48シリーズアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ4.8
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-80シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-80シリーズアズワン
5,790税込6,369
1本
当日出荷から12日以内出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ8.0
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズアズワン
5,090税込5,599
1本
当日出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ6.4
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-23シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-23シリーズアズワン
3,190税込3,509
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ2.3
K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTO-23300M3シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTO-23300M3シリーズアズワン
18,800税込20,680
1本
9日以内出荷
仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。アズワン品番3-8927-05-57校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付アズワン
16,300税込17,930
1本
9日以内出荷
仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。アズワン品番3-8927-05-20校正証明書一般校正
K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付アズワン
18,800税込20,680
1本
9日以内出荷
仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。アズワン品番3-8927-05-56校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-23シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-23シリーズアズワン
15,100税込16,610
1本
9日以内出荷
校正証明書一般校正
K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-48シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-48シリーズアズワン
15,400税込16,940
1本
9日以内出荷
校正証明書一般校正
K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-64シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-64シリーズアズワン
17,000税込18,700
1本
9日以内出荷
校正証明書一般校正
K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-80シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-80シリーズアズワン
17,700税込19,470
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
校正証明書一般校正
K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
17,600税込19,360
1本
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-23シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-23シリーズアズワン
17,600税込19,360
1本
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-64シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-64シリーズアズワン
19,500税込21,450
1本
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-48シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-48シリーズアズワン
17,900税込19,690
1本
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
19,500税込21,450
1本
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-80シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-80シリーズアズワン
20,200税込22,220
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
17,900税込19,690
1本
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
20,200税込22,220
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.0mmアズワン
3,090税込3,399
1本
当日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm アズワンK熱電対 シース シース部経Φ1.6mmアズワン
3,090税込3,399
1本
当日出荷から翌々日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm アズワンK熱電対 シース シース部径Φ3.2mmアズワン
3,590税込3,949
1本
当日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+750リード線(m)2
ロング滅菌手袋 アズワンロング滅菌手袋アズワン
449税込494
1個
当日出荷
白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 アズワン白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型アズワン
8,570税込9,427
1個
欠品中
仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
17,200税込18,920
1本
当日出荷から10日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
デュアル温度調節器 過昇防止付 アズワンデュアル温度調節器 過昇防止付アズワン
67,800税込74,580
1個
当日出荷
別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168質量(kg)約1.6種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対接続(容量)AC100V MAX15A温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最小表示単位1℃設定範囲-100~1000℃接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台アズワン品番4-3763-01安全機能20Aヒューズ
【レンタル】温度過昇防止器 アラート用出力付 TXN800WAL 本体 アズワン【レンタル】温度過昇防止器 アラート用出力付 TXN800WAL 本体アズワン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
周囲に温度異常をお知らせします。温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
【レンタル】通電監視装置 アズワン【レンタル】通電監視装置アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電気製品の根元に本機をセットすることにより、CT(カレントトランス)を利用して電源の流入状態(1A以上)を監視します。別売のLED警告灯等を用いることによって、部屋全体に運転状態をお知らせできます。警報出力側からケーブルを延ばすことによって、離れた部屋などで運転状態を監視することができます。電気製品の切り忘れを防ぐ!
制御方式SSRによる電圧出力質量(kg)約1.2
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタルアズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
18,000税込19,800
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース シース部径Φ1.6mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.6mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
17,500税込19,250
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
17,500税込19,250
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
17,500税込19,250
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
17,500税込19,250
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付アズワン
15,000税込16,500
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 校正証明書付アズワン
15,500税込17,050
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
K熱電対 シース シース部径Φ1.6mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.6mm KTOシリーズ 校正証明書付アズワン
15,000税込16,500
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
18,000税込19,800
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)