カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBC[バッテリー]
- モノタロウ(1)
- GSユアサ(3)
- AZ BATTERY(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 古河電池(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BROAD(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- LONG(1)
- タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)(1)
「stz5s」の検索結果
特価
![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)
2輪用ゲルバッテリー
NBC[バッテリー](196件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。用途バイク用バッテリー電圧(V)12




![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)