カテゴリ

  • バイク部品(1)
    • バッテリー(1)
絞り込み
ブランド
  • NBC[バッテリー]
  • NTB(5)
  • KITACO(47)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • CF POSH(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • DID(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • SBS(1)
  • GSユアサ(2)
  • Puig (プーチ)(64)
  • SWAGE-LINE(18)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • ハリケーン(4)
  • ユニカー工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tzr50」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリーNBC[バッテリー](196件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー電圧(V)12
関連キーワード
tzr50r 燃料コック特集